カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • バイク部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「di-3」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミシン針 靴、袋物縫用 DI×3 オルガン針

    ミシン針 靴、袋物縫用 DI×3

    オルガン針
    519税込571
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別靴、袋物縫用
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空断熱タンブラー THERMOS(サーモス)

    真空断熱タンブラー

    THERMOS(サーモス)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷
    ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
    材質ステンレス鋼ステンレス保冷効力(℃)7以下(1時間)
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • 標準シリンダゲージ SK(新潟精機)

    標準シリンダゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
    用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
  • イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションコイル

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • MIDIヒューズ マリンテック

    MIDIヒューズ

    マリンテック
    539税込593
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ! インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム! DC12V、24V、36、48V 直流用
  • エレゲイジャー JEFCOM(ジェフコム)

    エレゲイジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電線ゲージ・ドリルゲージ・折尺メジャーが1つでOK
    仕様測定電線ゲージIV用/0.75~325mm2ドリルゲージ/1~10Φmm折尺/500mm
  • GRIPPYGRIP GG-DI-ARC-3 DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP GG-DI-ARC-3

    DAYTONA(デイトナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワッフルデザインの樽型グリップ。さまざまなスタイルにマッチします。インチバー用。全長125mm。エンド非貫通
  • ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    54,000税込59,400
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSCS13(SUS304相当)種類朝顔表面処理電解研磨スポーク数3
  • Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機)

    Sラインシリンダゲージ

    SK(新潟精機)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
    用途内径測定用に
  • デジタルシリンダゲージ SK(新潟精機)

    デジタルシリンダゲージ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
    用途内径測定用に材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
  • ダイレクトイグニッションコイル トヨタ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル トヨタ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • 非絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
  • 絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50
  • 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵) CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途測定範囲の長い測定に材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
  • カムフィックス ホルダー C-ADI イスカル

    カムフィックス ホルダー C-ADI

    イスカル
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    ボーリングバー対応です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【名入れ】真空断熱タンブラー 300ml THERMOS(サーモス)

    【名入れ】真空断熱タンブラー 300ml

    THERMOS(サーモス)
    109,800税込120,780
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。 保温・保冷OK。
    容量(mL)300本体質量(kg)0.1文字色黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)書体(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ文字サイズ12pt色(本体)ステンレス本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×12.5名入れ正面中央部保冷効力(℃)7以下(1時間)名入れスペース(mm)横30×縦20サービス分類名入れ
  • 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ)

    高周波コンクリートバイブレーター

    BOSCH(ボッシュ)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。壁などの垂直方向での作業に最適な5mのウィップです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
    用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5572×64×75ホース長さ(m)5防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
  • 【名入れ】真空断熱タンブラー 350ml THERMOS(サーモス)

    【名入れ】真空断熱タンブラー 350ml

    THERMOS(サーモス)
    109,800税込120,780
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。 保温・保冷OK。
    容量(mL)350本体質量(kg)0.2文字色黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択)書体(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ文字サイズ12pt色(本体)ステンレス本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×14.5名入れ正面中央部保冷効力(℃)7以下(1時間)名入れスペース(mm)横30×縦20サービス分類名入れ
  • 絶縁型デジタル入力モジュール 入力32点 CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力モジュール 入力32点

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)入力点数32点(16点単位で1コモン)応答時間1msec以内消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)アズワン品番64-8863-86入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
  • リモートI/O  Nシリーズ  デジタル入力32タイプ CONTEC(コンテック)

    リモートI/O Nシリーズ デジタル入力32タイプ

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)応答時間1ms以下消費電流(mA)560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V)入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~)

    CKD
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動・片ロッド形
  • コロタップ300 スパイラルタップ(780) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ(780)

    サンドビック
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。超合金とチタン用。
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNJF D115(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNJF D115(超合金とチタン用)

    サンドビック
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D115
  • VDI角シャンクアダプタ サンドビック

    VDI角シャンクアダプタ

    サンドビック
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • VDI ブレードアダプタ サンドビック

    VDI ブレードアダプタ

    サンドビック
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    突切りブレード用アダプタです。内部給油が可能です。
    用途突切り・溝入れ加工に
  • JK-160 プロテクトシングルリネンジャケット コミネ

    JK-160 プロテクトシングルリネンジャケット

    コミネ
    15,980税込17,578
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JK-159 プロテクトクールドライパーカ 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いプロテクションパーカ。肩・肘・胸部プロテクターは標準装備。 MATERIALS [outshell]polyester・spandex[ lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 M340 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール ディスクリート入力 M340

    シュナイダーエレクトリック
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn(R) SLアダプタ対応VDI サンドビック

    CoroTurn(R) SLアダプタ対応VDI

    サンドビック
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • フロア型スピーカー  グレイオーク JBLHDI3800GRO [1本(2本注文のみ受付) /2.5ウェイスピーカー] JBL

    フロア型スピーカー グレイオーク JBLHDI3800GRO [1本(2本注文のみ受付) /2.5ウェイスピーカー]

    JBL
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
    新開発コンプレッションドライバーによる明瞭な中高音域再生 JBLプロフェッショナルが開発し、スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジム・リングマグネットと25mm径Teonex製リングダイアフラムを用いた、新開発コンプレッションドライバー「2410H-2」を採用。 軽量なTeonex製ダイアフラムを剛性の高いV断面のリング計上に成形したVシェイプ・リングダイアフラムが不要な分割振動を抑え30kHzを超える超高音域まで解像度の高い優れた再生能力を発揮。 ジェットノズルを思わせるアルミダイキャスト製センターコーンとアウターリングにより、25mm径リングダイアフラムによる音響出力を12.5mm径の開口部へ集中させるコンプレッション構造がダイアフラムの振幅を抑え、歪みを最小化。 25mm径ボイスコイルと強力なネオジム・リングマグネットにより必要かつ十分な音響出力を確保。 鮮明な立体音像イメージを創出するHDI(High Definition Imaging)ホーン スタジオモニター「Model 4367」や「Model 4349」にも搭載されている先進のHDI-Xウェーブガイド・ホーン技術用いた、新世代の定指向性ホーンを採用。 広い周波数帯域に渡って、水平方向100°×垂直方向80°の安定した指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術が、リスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。 独自のウェーブガイド・パターンが鮮明な立体音像イメージを創出。 ダイナミックな低音域を再生する先進のアルミ・マトリックスコーン採用の低歪高出力ウーファー 振動板に軽量・高剛性のアルミ・マトリックスコーンを採用。分割振動を抑え、ダイナミックな低音再生を果たします。 エッジには高い耐久性と柔軟性を併せ持つSBRフォームラバー・ハーフロールエッジを採用。良質な素材と最適化されたエッジ形状が優れたリニアリティと大振幅特性を発揮。 ポールピース長を延長し、前後対称磁界の形成を果たした新型SFG磁気回路を採用。大型フェライトマグネットにアルミスタビライザー、コッパ―ショートリングを組み合わせることで高調波歪を低減し、ロングボイスコイル設計により優れた大振幅特性を実現した強力な駆動部を搭載。 HDI-3800には200mm径ウーファー「JW200AL-12」、HDI-3600には165mm径ウーファー「JW165AL-12」をそれぞれ3基搭載。最上部のウーファー1基と下の2基のウーファーをスタガー接続することで、中音域の定位の明瞭化とトリプルウーファーによる重低音再生を両立。 ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリムな高剛性キャビネット キャビネットサイドへと自然につながるホーン開口部とウーファートリムリングにより、突出を無くしたフラッシュサーフェース・マウントを採用し、コーナーを持たないラウンド形状とすることで輻射を防いだ先進のキャビネット構造。ユニット幅いっぱいにバッフルを狭めたスリム設計と相まって、HDIホーンの特性を最大限に生かした優れた空間再現性を発揮。 内部にブレーシングによる綿密な補強を施すことで強力なウーファーによるバックプレッシャーを寄せ付けない高い剛性を確保。 底板にはボトム・ベースボードを追加し、補強と共に床面への振動伝達を低減。 フロア型モデル「HDI-3800/HDI-3600」にはベース裏にラバーフットを装備。高さ調整が可能なスパイク足も付属。 JBLコンシューマーモデルの特徴であるリアポート型バスレフ方式を採用。キャビネット内外のポート開口部に大きなフレアを設け、大振幅時における大量の空気の流入出をスムーズにし、ポートチューニングに伴うQの急激な上昇を抑え、自然なバスレフ効果を生むスリップストリーム設計のツインポートを採用。※HDI-1600はシングルポートです。 バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキ・バインディングポスト方式のデュアルターミナルを採用。フロア型モデルには低音域用と高音域用フィルター回路を基板ごと分離独立し装備させたセパレート型ネットワークを採用し、相互干渉を追放。 シックなグレイ・オークのリアルウッド・フィニッシュはベースボードを除く豪華な5面仕上げ。 ネジ等の露出の無いフラッシュマウントとラウンドキャビネットによる回析効果を妨げないマグネット・マウント式フロントグリルは、バッフル全面を覆うデザインながら、ホーン部の開口率を大きく確保したフレーム構造により装着時の中高域の減衰を抑えています。 ブックシェルフ型モデル「HDI-1600」には専用スピーカースタンド「HDI-FS」を用意。
  • KEMET アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

    KEMET
    219,800税込241,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Infineon MOSFETドライバ デュアル INFINEON

    Infineon MOSFETドライバ デュアル

    INFINEON
    629税込692
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • I形分岐ダクト ネグロス電工

    I形分岐ダクト

    ネグロス電工
    75,980税込83,578
    1個
    16日以内出荷
  • SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート SHIMANO(シマノ)

    SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
  • DIA53S72420A CARLO GAVAZZI

    DIA53S72420A

    CARLO GAVAZZI
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。