カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「di-7」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー大東プレス工業(74件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!材質記号VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)SPCC:冷間圧延鋼板PP:ポリプロピレンAAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
ダクト(エルボ) ネグロス電工ダクト(エルボ)ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
透明 DV インクリーザ(異径ソケット) セキスイ透明 DV インクリーザ(異径ソケット)セキスイ
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
ダクト(蓋) ネグロス電工ダクト(蓋)ネグロス電工
679税込747
1個
当日出荷から16日以内出荷
リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付) 大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)大東プレス工業
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から12日以内出荷
タイプヒーター付電圧(V)24
モールダクト付属品 ダクト入ズミ 未来工業モールダクト付属品 ダクト入ズミ未来工業
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
安全保護用具保管ケース アズワン安全保護用具保管ケースアズワン
6,690税込7,359
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
DiPO専用インクカートリッジ ハローDiPO専用インクカートリッジハロー
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アルミやフィルム素材への定着性に長けたスタンダードインク約2秒で乾く速乾性のインク
適合機種DiPOシリーズタイプ速乾インク(自然乾燥)
食器洗浄機用ヒートラベル TDI ミクロン食器洗浄機用ヒートラベル TDIミクロン
95,980税込105,578
1リール(1000枚)
4日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録 HACCP管理に威力を発揮します。エアライン世界標準 精度±1%(100℃以下±1℃)
用途機内食、ケータリングサービス、ホテル、病院、食品工場表示1点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
サドルスクレーバー MCC(松阪鉄工所)サドルスクレーバーMCC(松阪鉄工所)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。
最大スクレープ長さ(mm)183スクレープ代(mm)約0.15~約0.3
ボタン ミッキーマウス パイオニアボタン ミッキーマウスパイオニア
199税込219
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
その他(C)Disney取付方式縫い付け入数5
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI799(青) 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI799(青)新盛インダストリーズ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の青インク
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI798(赤) 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ DI798(赤)新盛インダストリーズ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の赤インク
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インク色インク溶剤系着色料染料
ボタン ミニーマウス パイオニアボタン ミニーマウスパイオニア
199税込219
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
その他(C)Disney取付方式縫い付け入数5
異形アダプタ 因幡電工異形アダプタ因幡電工
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用種類継手
ボタン ドナルドダック パイオニアボタン ドナルドダックパイオニア
199税込219
1枚
3日以内出荷
自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
その他(C)Disney取付方式縫い付け寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×15×10入数5
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒) 新盛インダストリーズインクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒)新盛インダストリーズ
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の黒インク ※素材及び表面処理によっては、結果が異なる場合があります。想定用途での使用可否はお客様にてご判断をお願いいたします。 インク吐出の安定性により印刷(印字)品位の継続性が向上 純正品以外のカートリッジ使用を防止する機能を搭載
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×19×92インク色品質保持期間カートリッジ充填日より12ヶ月硬化条件自然乾燥・ヒーター不要使用温湿度範囲15℃~35℃/35%~80% RH (常温・常湿)保管温度(℃)15~35付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インクHeatless INK(速乾インク(自然乾燥))カートリッジ溶剤インク- カートリッジ : HP45siカートリッジ仕様ヘッドクリーニング : 専用クリーニングペーパー (水は使用しないでください)
日野セレガ ハイウェイミラー 大東プレス工業日野セレガ ハイウェイミラー大東プレス工業
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
曲率半径R1000材質P.P外径(mm)326×206有効寸法(mm)300×180
ハイウェイリモコンミラー ヒーターツキ 大東プレス工業ハイウェイリモコンミラー ヒーターツキ大東プレス工業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
(MP85D)BACK MIRRER 三菱ふそう(MP85D)BACK MIRRER三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
エルボ・蓋 ネグロス電工エルボ・蓋ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
2007 DYNA MODELS ELECTRICAL DI 99496-07 HARLEY-DAVIDSON2007 DYNA MODELS ELECTRICAL DI 99496-07HARLEY-DAVIDSON
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
2007 VRSC MODELS ELECTRICAL DI 99499-07 HARLEY-DAVIDSON2007 VRSC MODELS ELECTRICAL DI 99499-07HARLEY-DAVIDSON
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入Hutchinson
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271アズワン品番65-7937-62
Bague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs C 22 75 - BSP 5/8 - BOLT 7/8 Di 1袋 10個入Hutchinson
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251アズワン品番65-7937-93
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラーレンズ 大東プレス工業ミラーレンズ大東プレス工業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
補修用のミラーレンズです。
汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプ ノーブランド汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプノーブランド(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、島津製作所、YAMATO(大和製衡)、ミツトヨ種別汎用適合【EPSON】M-150、HC-7 【TERAOKA(寺岡精工)】DIX-1000、DIX-2000、DI-170、DI-11、DI-80、DS-800 【島津製作所】EP-50 【YAMATO(大和製衡)】JPS-507、JPS-508、JPS-510 【ミツトヨ】DP-1HS主な適合純正品番ERC-05B
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Bタイプサンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Cタイプサンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から12日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック)Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)Advantech(アドバンテック)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から18日以内出荷
ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナー 換気エアコン用因幡電工(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法A(mm)205寸法D(mm)67寸法B(mm)116寸法C(mm)127
ANELLO DI TENUTA 12X28X7 800034248 MV AGUSTAANELLO DI TENUTA 12X28X7 800034248MV AGUSTA
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
抵抗付接地棒 ムサシインテック抵抗付接地棒ムサシインテック
51,980税込57,178
1個
欠品中
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上運搬に便利な2分割式2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40