カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(422)
  • 制御機器(133)
  • 自転車部品(129)
  • バイク純正部品(71)
  • 食品・飲料(57)
  • 測定用品(56)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 学童・教育用品(38)
  • 家電(34)
  • 建築金物(32)
  • 切削工具(28)
  • 事務用品(27)
  • バイク部品(25)
  • 農業機械(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 自動車純正部品(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 厨房用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 物流用品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • オフィス家具(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 清掃用品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 作業工具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 機構部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 溶接用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 医療(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 日用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「di2」の検索結果

1,531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XT DI2 SW-M8050 右レバーのみ (DI2) SHIMANO(シマノ)

    XT DI2 SW-M8050 右レバーのみ (DI2)

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    E-チューブポート:FILEBOLT
  • XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2) SHIMANO(シマノ)

    XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2)

    SHIMANO(シマノ)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
  • XT DI2 SW-M8050 左レバーのみ (DI2) SHIMANO(シマノ)

    XT DI2 SW-M8050 左レバーのみ (DI2)

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    E-チューブポート:FILEBOLT
  • XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2) SHIMANO(シマノ)

    XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2)

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
  • RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷
    新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • SM-PCE02 PC 接続装置(Di2 仕様) SHIMANO(シマノ)

    SM-PCE02 PC 接続装置(Di2 仕様)

    SHIMANO(シマノ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ・通信品質を向上・トラブル箇所の発見・診断が容易に
  • EW-AD305 コンバージョンアダプター ジャンクション-B (Di2仕様) SHIMANO(シマノ)

    EW-AD305 コンバージョンアダプター ジャンクション-B (Di2仕様)

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-AD305 コンバージョンアダプター
    仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ変換アダプター
  • DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)

    DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
  • シートポストバッテリーアダプター for Di2 DEDA ELEMENTI

    シートポストバッテリーアダプター for Di2

    DEDA ELEMENTI
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
    長さ(mm)70ブラック質量(g)10
  • アルミヘッドスペーサーDi2マウント Dixna

    アルミヘッドスペーサーDi2マウント

    Dixna
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    薄型のアルミ製ヘッドスペーサータイプのDi2コックピットジャンクションマウント。84°ステム用で2種の長さがあり、薄い3mmの厚みはハンドルポジションが合わせやすい。
    適合84°ステム用材質アルミ厚さ(mm)3寸法(mm)45BK寸法(inch)1-1/8
  • DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)

    DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体

    SHIMANO(シマノ)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
  • FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)

    FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
  • AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザイン

    AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER

    プロファイルデザイン
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
    構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
  • DI2 CLIP スーパーゼロステム専用 DEDA ELEMENTI

    DI2 CLIP スーパーゼロステム専用

    DEDA ELEMENTI
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    SUPERZEROステム専用スペーサークリップ。 Di2ジャンクション台座付き。 フェイスプレートの隙間を塞ぐ事で、空力性能を向上させます。
    材質プラスチックブラック質量(g)7径(Φmm)31.7
  • DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)

    DI2 2ポートジャンクション EW-JC200

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • DI2シートポストバッテリーマウントV2 RITCHEY

    DI2シートポストバッテリーマウントV2

    RITCHEY
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。
    適合シマノBT-DN110 & BT-DN300BK質量(g)10
  • ARPDI2-6P Di2コネクタ MR.CONTROL

    ARPDI2-6P Di2コネクタ

    MR.CONTROL
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    対応ステム:6°
  • RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート SHIMANO(シマノ)

    SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
  • EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)

    EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 900 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
    タイプ外部配線用ケーブル長(mm)900
  • EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)

    EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用

    SHIMANO(シマノ)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 300 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
    タイプ外部配線用ケーブル長(mm)300
  • デュラエースDI2 ケーブル 左右レバーセット SW-R9150 SHIMANO(シマノ)

    デュラエースDI2 ケーブル 左右レバーセット SW-R9150

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 ハンドル上部を握ったままで素早いシフティング:ハンドルバー中央上部のどこにでも簡単に取付けできます。
    ケーブル長(mm)261
  • E0536 Di2 スリーブ FSA

    E0536 Di2 スリーブ

    FSA
    1,098税込1,208
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)31.6
  • EW-JC302 2ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様) SHIMANO(シマノ)

    EW-JC302 2ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様)

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-JC302 2ポートジャンクション。・新しいエレクトリックワイヤーSD300用にアップデート
    仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ2ポートジャンクション
  • EW-WU101 ワイヤレスユニット(Di2 仕様) SHIMANO(シマノ)

    EW-WU101 ワイヤレスユニット(Di2 仕様)

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU101。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能。-E-TUBE ポート:2
  • EW-WU101 ワイヤレスユニット(Di2 仕様) SHIMANO(シマノ)

    EW-WU101 ワイヤレスユニット(Di2 仕様)

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU111。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
  • デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 右レバーのみ ST-R9160 SHIMANO(シマノ)

    デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 右レバーのみ ST-R9160

    SHIMANO(シマノ)
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    安定したフードポジションで伝達される最適なパワー エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング:グリップはそのまま、スイッチボタンに簡単アクセス。 直感的なシフティングが可能:シフト時もグリップ力を維持。シンクロナイズドシフトにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載。 レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 E-tubeポート×1 リア:11スピード フロント:シンクロシフト スーパーSLR:SLR-EV リーチアジャスト
    材質(レバー部)GFRP標準質量(g)124(左右ペア)材質(ブラケット)CFRP
  • デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)

    デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1

    SHIMANO(シマノ)
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
  • BB-6200di2 BB FSA

    BB-6200di2 BB

    FSA
    7,098税込7,808
    1個
    12日以内出荷
    規格JIS
  • E0535 Di2 スリーブ FSA

    E0535 Di2 スリーブ

    FSA
    1,098税込1,208
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)27.2
  • デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150 SHIMANO(シマノ)

    デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150

    SHIMANO(シマノ)
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状 さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト E-tubeポート×2 リモートスプリンターシフター用ポート×1 デュアルコントロールレバー (2×11スピード) リア:11スピード フロント:2スピード スーパーSLR:SLR EV リーチアジャスト
    材質(レバー部)GFRP標準質量(g)230(ペア)材質(ブラケット)CFRP
  • スポーツバイク用シートポスト FSA SL-K SP sleeve Di2 27.2mm FSA

    スポーツバイク用シートポスト FSA SL-K SP sleeve Di2 27.2mm

    FSA
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAシートポストにK-Force WEやシマノDi2のバッテリーを装着するプラスチックのスリーブです。シートポスト内部にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
    ニュートラルタイプバッテリースリーブ分野ロード、 MTB
  • BB-8681 Di2 BBセット FSA

    BB-8681 Di2 BBセット

    FSA
    7,098税込7,808
    1個
    12日以内出荷
  • KFX Flat ハンドルバーDi2 FSA

    KFX Flat ハンドルバーDi2

    FSA
    32,980税込36,278
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)700グレーサイズ(mm)31.8
  • RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1本
    9日以内出荷
    荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均318シリーズGRX DI2対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
  • RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    36,980税込40,678
    1本
    9日以内出荷
    荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13シリーズカラー質量(g)平均287シリーズGRX DI2ギヤ歯数最大フロント(差):17T
  • SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)

    SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
  • EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)

    EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用

    SHIMANO(シマノ)
    3,098税込3,408
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
    タイプ外部配線用ケーブル長(mm)1200
  • EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)

    EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 850 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
    タイプ外部配線用ケーブル長(mm)850
  • EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)

    EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用

    SHIMANO(シマノ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 800 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
    タイプ外部配線用ケーブル長(mm)800
...