カテゴリ
- 自転車部品(28)
- 事務用品(1)
絞り込み
「dia-compe mx」の検索結果

MX122 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥1,898~税込¥2,088~1ペア5日以内出荷から13日以内出荷定番のショートブレーキレバー。ハンドルクランプ径は 22.2mmと23.8mmから選択可能。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造質量(g)90
MX1000 キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷から11日以内出荷オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。73mm~92mm。クイックリリース機構。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)73~92質量(g)210(pc)
884Q キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から6日以内出荷オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884Qはクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86色SL質量(g)210
FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,098~税込¥3,408~1個5日以内出荷から6日以内出荷BMX 用の定番フロントブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造質量(g)216(pc)前後区分フロント
HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏)
KUWAHARA (クワハラ)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。適合タイヤバルブ仏式推奨ホース内径(Φmm)6~8
MX890 キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。68mm~86mm。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86質量(g)160(pc)
MX121 / TECH-3 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥2,898税込¥3,1881ペア5日以内出荷から6日以内出荷オールド BMX名品の復刻ブレーキレバー。MX122 よりもハンドル-レバー間が広く取れる。ハンドルクランプ径は22.2mmと23.8mmから選択可能。リーチアジャスター付き。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造質量(g)100
MX2 BL200 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥3,998税込¥4,3981セット欠品中ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバーセット内容左右色BK/SL質量(g)168(pr)クランプ径(Φmm)22.2
MX2 BA733 Vブレーキ 前後セット
DIA-COMPE¥6,998税込¥7,6981セット欠品中V ブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。リニアスプリング。S-PAD付。アルミ冷間鍛造アーム色パウダーRD質量(g)188(1Wheel)前後区分前後セット
MX1 BL330 WIN ブレーキレバー 左右セット
DIA-COMPE¥3,498~税込¥3,848~1ペア6日以内出荷ショートアームカンチ&サイドプルキャリパー用ブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー質量(g)162(pr)クランプ径(Φmm)22.2左右区別ペア
Hirame Pump Head用 シールゴムリング
KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個4日以内出荷TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
884 キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884 は上引き付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86色SL質量(g)200(pc)
FS996 Hombre キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,098~税込¥3,408~1個6日以内出荷から8日以内出荷BMX 用の定番リアブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造質量(g)216(pc)前後区分リア
883Q キャリパーブレーキ BMX用
DIA-COMPE¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ブルドッグの異名を持つ BMXブレーキアーチ。883Q は上引きでクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造寸法(mm)68~86色SL質量(g)210(pc)
HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 縦型 (仏)
KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式推奨ホース内径(Φmm)6~8
Hirame Pump用ホースバンド (STD)
KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
Hirame Pump用ホースバンド12 (DX)
KUWAHARA (クワハラ)¥429税込¥4721個4日以内出荷TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
Hirame Bicycle マルチプレッシャーアンカー
KUWAHARA (クワハラ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷日本製 ほとんどの1~1-1/8取り外し可能なステアリングコラム対応色シルバー質量(g)33内径(Φmm)対応コラム:18.9-25.6![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70144629-210806-02.jpg)
タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。トラスコ品番250-9351幅(mm)156質量(kg)1.1色ホワイト高さ(mm)236奥行(mm)100消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)アズワン品番64-5212-83
Hirame Pump Head用アダプター 14U 仏式ユニット
KUWAHARA (クワハラ)¥899税込¥9891個4日以内出荷日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。ポンプヘッド対応:横カム・縦カム適合タイヤバルブ仏式
ブレーキレバー
(58件のレビュー)¥549税込¥6041ペア(2個)当日出荷一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。用途自転車用セット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121色ブラック寸法(Φmm)22.2
バルブアダプター(仏式→米式)
FLINGER(50件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷仏式バルブを米式バルブ用空気入れに対応させます。仏式バルブを回し締めて、米式バルブ用金口にセットするだけの簡単アダプターです。真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。材質真鍮色ゴールド質量(g)6タイプ仏式から米式に変換
Hirame Pump Head用アダプター 16U 米式ユニット
KUWAHARA (クワハラ)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。ポンプヘッド対応:横カム・縦カム適合タイヤバルブ米式
























![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70144629-210806-02.jpg)