アズワン品番62-8363-07
1個
¥93,980
税込¥103,378
13日以内出荷
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
TGK品番579-50-62-01
材質(本体)木・真鍮
品名ダイヤモンドペン
材質(先端)ダイヤモンド
先端外径(Φmm)3
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)120
トラスコ品番764-7751
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)100
耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
先端にダイヤを使用しております。
微細なカッティング・トリミングに適します。
顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11
型式CA-200-1
色銀
材質(本体)真鍮
質量(g)10
品名セット
材質(先端)ダイヤモンド
替芯XA-508
先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)ダイヤモンド
全長(mm)179
質量(g)32
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド
全長(mm)152
アズワン品番3-597-01
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
RoHS指令(10物質対応)対応
趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。
付属品替刃25枚
トラスコ品番342-9091
厚さ(mm)11.5
全長(mm)169
質量(g)31
全幅(mm)14
適合替刃・カッターXB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
仕様5本組
トラスコ品番270-9180
セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質SUS430
幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)
質量(g)124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断
材質(刃)超硬合金
付属品スポイト
トラスコ品番352-4841
全長(mm)164
質量(g)49
切断厚(mm)3~5
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
全長(mm)174
質量(g)29
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード