EG4仕様。E1ワンタッチアゴひも標準装着
適合SYA-X
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1セット
¥859
税込¥945
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ式
適合頭囲(cm)55.5~61
材質ABS樹脂
仕様雨垂れ防止溝付
質量(g)335
内装HA1
衝撃吸収ライナーあり(A01)
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂
頭囲(cm)54~62
質量(g)455
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)54~62
質量(g)375
アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)
用途飛来落下用
耐電用
墜落時保護用
材質ABS樹脂
質量(g)410
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148
内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
頭囲(cm)(目安)55.5~61.0
種類アメリカン
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。
付属品携帯用収納袋
質量(g)450
タイプ折りたたみ
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)295
種類アメリカン
頭囲(cm)53~62
衝撃吸収ライナー付
通気孔有り
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色スモーク
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付
質量(g)335
内装HA1
衝撃吸収ライナーあり(A01)
A-01、A-01V、A07-WV用内装
E1ワンタッチ、アゴひも標準装着
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類アメリカン
色(帽体)ホワイト
衝撃吸収ライナー付
ひもタイプワンタッチ
材質(帽体)ABS樹脂
仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番371-8832
質量(g)395
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
質量(g)455
通気孔なし
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)315
種類アメリカン
頭囲(cm)53~62
衝撃吸収ライナー付
アメリカンキャップスタイルの新定番です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)345
2018年トラスコ掲載ページ6 0108
関連キーワード