金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。
曲面接着部での耐反発性に優れます。
低温から高温まで安定した接着性が得られます。
縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。
幅(mm)10~1060
厚さ(mm)0.145
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
サービス分類オーダー・加工
一般両面テープ。初期接着性・低温下での接着性に優れます。
用途各種発泡体の固定。各種銘板の固定。一般文具、事務用
幅(mm)5~1060
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤アクリル系
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
サービス分類オーダー・加工
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.005
長さ(m)100
基材PET
粘着剤アクリル系
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
サービス分類オーダー・加工
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~980
厚さ(mm)0.4
長さ(m)50
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
規格UL969取得 File. No.MH19815
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~960
厚さ(mm)0.8
長さ(m)10
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
サービス分類オーダー・加工
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~980
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・
用途電子機器の接地。電子機器のEMI対策
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
基材導電性不織布
粘着剤アクリル系
主な用途電気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.53MB)
サービス分類オーダー・加工
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~960
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
サービス分類オーダー・加工
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.005
色黒
長さ(m)100
基材PET
粘着剤アクリル系
主な用途絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。
粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/400mm2)451.1
被着材の素材金属
主なワークパーツ
関連キーワード