カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「did 420m」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノンチェア スタッキングタイプ クロスバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付> イトーキモノンチェア スタッキングタイプ クロスバック 肘なし 張地DL<配送時組立サービス付>イトーキ
38,980税込42,878
1台
19日以内出荷
幅(mm)535材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ質量(kg)4.6高さ(mm)820奥行(mm)555材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合メモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付
モノンチェア スタッキングタイプ クロスバック 肘なし クロームメッキ脚 張地DL<配送時組立サービス付> イトーキモノンチェア スタッキングタイプ クロスバック 肘なし クロームメッキ脚 張地DL<配送時組立サービス付>イトーキ
46,980税込51,678
1台
23日以内出荷
幅(mm)535材質/仕上●背シェル(クロスバック、樹脂メッシュバック):ポリプロピレン樹脂(T1、W9)●背フレーム(メッシュバック):ナイロン樹脂(T1、W9)●座:布地張り(SA、PV)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ナイロン樹脂(T1、W9)●ベンディングシート ●ソフトシェルベンディング※クロスバック、樹脂メッシュバックのみ ●ネスティング※ネスティングタイプのみ ●スタッキング※スタッキングタイプのみ ●横連結※スタッキングタイプのみ質量(kg)4.6高さ(mm)820奥行(mm)555材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DL)グリーン購入法適合メモ台PEブロー成型(W9色のみ)サービス分類組立・設置・取付
HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISCHIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーションHIDISC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
DC出力端子3つ アウトドアのキャンプに最適
付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー質量(kg)約1.7定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DC×3:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大18W)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大18W)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×96×180光源懐中電灯(内蔵):高輝度LED(懐中電灯/点滅/SOSモード)、LEDライトパネル×1バッテリーリチウムイオン電池保証期間6ヶ月保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCUバッテリー容量(mAh)42000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC13~25V(2A)バッテリー容量(Wh)155
液晶ディスプレイ(サイネージ) インタラクティブホワイトボード 65型/3840×2160/DVI-I、HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/Android/Wi-Fi/4K Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) インタラクティブホワイトボード 65型/3840×2160/DVI-I、HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/Android/Wi-Fi/4KPhilips
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など解像度3840×2160表面処理アンチグレアアスペクト比16:9コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1パネル駆動方式IPS色(本体)ブラック応答速度9ms映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A内部メモリー32GB(内20GB使用可能)機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5スピーカー20W×2本体質量(kg)43.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込)設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)連続使用時間(時間)18RoHS指令(10物質対応)対応付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2規格4K/UHD電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372表示可能色数約10億7000万色保証期間3年走査周波数(水平)31.5~82 kHz走査周波数(垂直)56~75 Hz入力端子DVI-I、HDMI、DisplayPort、USB Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M8)言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語保管温度範囲(℃)-20~60使用高度0~3,000mUSBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2バックライトE-LEDオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ64.5インチ輝度(cd/m2)420グリーンマーク認定
DIDチェーンクリーナー 420ML 9079D-90011 YAMAHA(ヤマハ)DIDチェーンクリーナー 420ML 9079D-90011YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
DIDチェーンオイル 420ML 9079D-90010 YAMAHA(ヤマハ)DIDチェーンオイル 420ML 9079D-90010YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
チエーン ドライブ DID420MBK1X11 92057-1504 Kawasakiチエーン ドライブ DID420MBK1X11 92057-1504Kawasaki
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
代表車種KX65-A3主な適合純正品番92057-1504主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら