カテゴリ

  • 農業機械(32,788)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,743)
  • 制御機器(2,681)
  • 自動車純正部品(1,669)
  • メカニカル部品(1,111)
  • トラック純正部品(839)
  • 切削工具(691)
  • パソコン/周辺機器(562)
  • 自動車補修部品(405)
  • バイク純正部品(349)
  • バイク部品(321)
  • エンジン工具(270)
  • 作業工具(256)
  • 空調・照明・電設資材(221)
  • 機構部品(201)
  • 医療(168)
  • 整備工具・収納(153)
  • 電気材料(152)
  • 測定用品(148)
  • 科学研究・開発用品(147)
  • 溶接用品(143)
  • 清掃用品(107)
  • FA担当者のオススメ新商品(92)
  • 電動工具(80)
  • トラック用品・パーツ(78)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 学童・教育用品(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 作業服(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 店舗什器・備品(46)
  • バッテリー・電装(44)
  • カー用品(42)
  • 手袋(42)
  • マスク(39)
  • 事務用品(37)
  • 家電(36)
  • 防犯用品(32)
  • 厨房用品(29)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 救急・衛生(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 物流用品(25)
  • 塗料(22)
  • 介護用品(22)
  • 安全標識(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 自転車部品(19)
  • 日用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 防災用品(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 研磨材(15)
  • オフィス家具(13)
  • 縫製用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 安全用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • テープ(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 梱包用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)

「din 8」の検索結果

48,588件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8 マル信無線電機

    DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8

    マル信無線電機
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    DIN規格対応の8ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)8極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinソケット RS Pro Socket 8極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 8極

    RS PRO
    ¥910税込¥1,001
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ツイストロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 2A定格電圧 = 100 V acシリーズ = B-2002ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀金属製ツイストロック式パネルソケット. 5 / 8極金属製ツイストロック式パネルソケット 5極は180 °と240 °を用意 8極は270 °を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINプラグ・ジャック マル信無線電機

    DINプラグ・ジャック

    マル信無線電機(12件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    種類丸型
  • DINプラグ7ピン マル信無線電機

    DINプラグ7ピン

    マル信無線電機
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • ミニDinプラグ RS Pro Plug 8極 RS PRO

    ミニDinプラグ RS Pro Plug 8極

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機

    ピンジャック・DINコネクター

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
  • Dinソケット RS Pro Socket 5極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 5極

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinソケット RS Pro Socket 8極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 8極

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIDI接続ケーブル サンワサプライ

    MIDI接続ケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40)アズワン品番64-0849-16ケーブル径(Φmm)5
  • 三菱電機PLC用接続ケーブル Panasonic(パナソニック)

    三菱電機PLC用接続ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズケーブル長(m)2コネクタ仕様ミニDIN8ピン
  • DINレール・専用金具 TRUSCO

    DINレール・専用金具

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5本)
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
    用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)8
  • DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    DINコネクタ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1948アズワン品番65-7652-83
  • DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ6 マル信無線電機

    DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ6

    マル信無線電機
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 8P。コンタクト材質 = 真鍮℃。旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • キーボード延長ケーブル サンワサプライ

    キーボード延長ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
    仕様メスコネクタのみ金メッキピンコネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5.5
  • ウェルディングプレート ガラス (DIN規格) 理研化学

    ウェルディングプレート ガラス (DIN規格)

    理研化学(21件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    DIN規格品
    仕様DIN規格品材質ガラス厚さ(mm)2.5~2.9寸法(mm)50×105色グリーン
  • 配線・フェイスパネルセット スズキ車用 2DIN 8インチ開口部 オーディオレス車用 純正ステアリングリモコン対応仕様 東光特殊電線

    配線・フェイスパネルセット スズキ車用 2DIN 8インチ開口部 オーディオレス車用 純正ステアリングリモコン対応仕様

    東光特殊電線
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    スズキ車の8インチ開口部 仕様車に市販のAVナビゲーションを取り付けるための配線セットです。
    用途配線表示チューブ
  • MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル 2m ダイヤトレンド

    MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)インタフェースコンバータケーブル 2m

    ダイヤトレンド
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN8P プラグ適合機器MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール 篠原電機

    DINレール

    篠原電機
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 1.JISC2812の規格に準拠しています。 2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。
    材質アルミニウム長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000色シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
  • Dinプラグ RS Pro Plug 8極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 8極

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = プッシュロックボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-118XMハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = 銀RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinソケット RS Pro Socket 8極 RS PRO

    Dinソケット RS Pro Socket 8極

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール接合型 = プッシュイン端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 2A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = アンシールドシリーズ = YE-138Xハウジング材質 = PBT最高使用温度 = +70℃RS Pro基板実装DINソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのライトアングル基板実装DINソケットは、成形NORYL製です。 このDINコネクタには2個の成形取り付け穴があり、no.2タッピンねじに対応します。. ; 動作温度範囲: -20 → 70℃ ; 黄銅スズめっきコンタクト ; コンタクト抵抗: 20 mΩ (最大). 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付用ベース omron(オムロン)

    DINレール取付用ベース

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    品名DINレール取りつけ用ベース
  • Dinプラグ RS Pro Plug 8極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 8極

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = バヨネットボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139Xハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -25℃RS Proバヨネットロッキングケーブル取り付けプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやくしっかりとかん合できるバヨネットロッキングシステムを備えています。 この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R8DIN-A8DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R8DIN-A8DIN

    三木プーリ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプ突合せ軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
  • MIDIケーブル サンワサプライ

    MIDIケーブル

    サンワサプライ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオスケーブル径(Φmm)5
  • Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    UL認定。2種類の構成で5極及び7極があります。
    極数8シリーズC091B定格電圧100Vac定格電流(A)5プラグ(mm)ストレートケーブル:長さ68、径20動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • DIN 変換アダプタ ノーブランド

    DIN 変換アダプタ

    ノーブランド
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質鉄
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINプラグ6ピン ケーブル挿入穴Φ8 マル信無線電機

    DINプラグ6ピン ケーブル挿入穴Φ8

    マル信無線電機
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
  • (MK712)ROPE DIN 83334-E 8 三菱ふそう

    (MK712)ROPE DIN 83334-E 8

    三菱ふそう
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    ¥66税込¥73
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • (MX915)PARALLEL PIN  DIN 7-8   H 8 X 三菱ふそう

    (MX915)PARALLEL PIN DIN 7-8 H 8 X

    三菱ふそう
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • (MR28)ケーブル,DIN ミツビシ

    (MR28)ケーブル,DIN

    ミツビシ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ ユーボン

    DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
    仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
  • 産業用ギガビットDINレールミニスイッチ TRENDnet

    産業用ギガビットDINレールミニスイッチ

    TRENDnet
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
    仕様ハードウェアバージョン:Version V1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9.6~60規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式ギガビット電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps