カテゴリ
- 制御機器(213)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 切削工具(16)
- 測定用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定関連サービス(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(8)
- トラック純正部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電気材料(3)
- バッテリー・電装(3)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(114)
- CKD(65)
- RS PRO(59)
- フエニックス・コンタクト(40)
- AMPHENOL(31)
- SIEMENS(15)
- Kubler(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- LUMBERG(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- タンガロイ(6)
- ハーティング(6)
- SCHURTER(6)
- Wera(5)
- 三菱ふそう(5)
- 日本テレガートナー(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- SAMTEC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「din-07」の検索結果

DINプラグ7ピン
マル信無線電機¥249税込¥2741個当日出荷DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol DINソケット 7極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ストレートケーブルソケット。ケーブル径が3→6mmの場合極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-J-P-GF-RA-BH1
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●バルクヘッド : あり●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 7極 メス パネルマウント
DELTRON¥959税込¥1,0551個7日以内出荷旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 7Pシリーズ番号 = 650℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント
LUMBERG¥39,980税込¥43,9781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジングタイプ(シールド/非シールド)シールド極数7シリーズC091A定格電圧(V)100定格電流(A)4DIN(ナンバー)DIN45329保護等級IP40動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Deltron DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷極数 = 7。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ハウジング材質 = 亜鉛合金。シリーズ番号 = 610℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。。ケーブル径:3mm→6mm。耐久性:500回の挿抜回数。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズ:17mm。本体向き:ストレート用途自動化。計装。配電。ロボット極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
DINコネクタ 7極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●極数:7●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1986アズワン品番65-7657-45
RS PRO DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント
RS PRO¥849税込¥9341個7日以内出荷品番110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。仕様極数 = 7オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷5極と7極の2種類の構成があります。ストレートケーブルソケット。AmphenolのこのC091シリーズケーブル取り付けコネクタには、確実なかん合減衰を実現するねじロックねじが採用されています。このコネクタは、かん合時に高度な耐環境性を備えています。極数7シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント
LUMBERG¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数:7●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●コンタクトめっき:銀の上に金●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3485001
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3438501
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント T3486000
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Dinソケット Hirschmann Socket 7極
ヒルシュマン¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウント端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートジェンダーメス
同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント T3487-100
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
Kubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付
Kubler¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:55gRoHS指令(10物質対応)対応
...