カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-07」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINプラグ7ピン マル信無線電機

    DINプラグ7ピン

    マル信無線電機
    249税込274
    1個
    当日出荷
    DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8529用Din7ピンRS-232Cケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    Bluetooth(R)コンバータ AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINの機種で使用。
    適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN7A-J-P-GF-RA-BH1 SAMTEC

    DIN7A-J-P-GF-RA-BH1

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTEC

    DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー DIN Rail 7S Series FINDER

    Finder リレー DIN Rail 7S Series

    FINDER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
  • Kubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁

    Kubler
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINソケットシーケンスコネクタ XC7 Aratas(旧:omron)

    DINソケットシーケンスコネクタ XC7

    Aratas(旧:omron)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:7●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●コンタクトめっき:銀の上に金●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,198税込1,318
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3485001 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3485001

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3438501 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント T3438501

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント T3486000 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント T3486000

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dinソケット Hirschmann Socket 7極 ヒルシュマン

    Dinソケット Hirschmann Socket 7極

    ヒルシュマン
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着定格電流(A)10DINDIN 43651コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートジェンダーメス
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 キャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状キャップ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント T3487-100 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント T3487-100

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • Kubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付 Kubler

    Kubler カウンタ 25Hz 7 DINレール取付

    Kubler
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:クランプ●リセット方法:リセットなし●桁の数:7●取り付けタイプ:DINレール●カウント方向:アップ●桁の高さ:4 mm●最大カウント周波数:25Hz●重量:55gRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler カウンタ 10Hz 7 DINレール取付 Kubler

    Kubler カウンタ 10Hz 7 DINレール取付

    Kubler
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    9,625税込10,588
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc1/4
  • HSS センタードリル DIN332A ΦNO7 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A ΦNO7

    タイテックス
    6,898税込7,588
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-9236RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)6.35
  • Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント C091-31W007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント C091-31W007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)7/16 DIN-7/16 DIN形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)コネクタタイプ7/16 DIN
  • HSS センタードリル DIN332A ΦBS7 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A ΦBS7

    タイテックス
    9,398税込10,338
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0284RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)7.938
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ

    CKD
    14,338税込15,772
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    10,600税込11,660
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルスタッド [DIN40 DMGモリセイキ Φ7] MSTコーポレーション

    プルスタッド [DIN40 DMGモリセイキ Φ7]

    MSTコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • 産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s ハーティング

    産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s

    ハーティング
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ

    CKD
    13,200税込14,520
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ

    CKD
    11,613税込12,774
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • 同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    7,875税込8,663
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • Dinプラグ RS Pro Plug 7極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 7極

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シールド/非シールド = シールドハウジング材質 = 真鍮, 亜鉛最低使用温度 = -25℃銀 / 金めっきコネクタ. オスケーブルコネクタには、最も一般的な極数で、変色しない銀 / 金めっきコンタクトを用意しています。ニッケルめっき旋盤仕上げの黄銅シェル、ハンダバケットコンタクト、ヘビーデューティケーブルクランプ、フレキシブルストレインリリーフなどで製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応