DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅(mm)35
長さ(mm)1000
材質アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)
色銀色(シルバー)
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)35
板厚(mm)1.5
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!

DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
DIN規格レールです。
材質アルミA6063
適合中間板/全製品共通
トラスコ品番391-8637
長さ(mm)1000
質量(g)204
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。
幅(mm)100
全長(mm)500
質量(kg)5
高さ(mm)109
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。
機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。
金ノコで必要な長さに切断して使用できます。
材質アルミ製
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。
全長(mm)500
質量(kg)6
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム
表面処理アルマイト処理
定尺(mm)1000
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
こんなお得な商品も!

DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ
質量(g)960
材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製
長さ(mm)1000
幅(mm)35
全長(mm)1000
色シルバー
高さ(mm)7.5
仕上アルマイト処理仕上げ
DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。
下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
色ブラック
材質(本体)ナイロン6GF
耐荷重(kg)5
材質(レバー部)ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
結線方法標準取付
全長(mm)45
適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)
厚さ(mm)1.5
材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
DINレールに組みつけるブラケットです。
プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
取りつけはDINレール前面から押すだけです。
取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15
材質(本体)ポリアセタール(黒)
材質(スプリング)SUS631J1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。
DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。
DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。
RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。
RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。
RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチール
色ホワイトグレイ
規格EIA規格
表面処理白色アルマイト
対応RoHS
適合DIN 35
色グレー
高さ(mm)28
奥行(mm)45
仕様DIN 35 レール用
材質鋼板
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1
仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA
材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ
規格EN60715規格準拠
取付方式DINレール取りつけ
材質PBT(UL94V-0)
色ライトグレー
質量(g)7.3
耐荷重(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15
外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
幅(mm)35
色B2アルマイト
高さ(mm)7.5
質量(g)67
奥行(mm)400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400
主要材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴タイプ長丸
1本
¥659
税込¥725
6日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ
材質ポリアミド
色ライトグレイ
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)
色オフホワイト/シボ
耐荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種類 = アングルサポートブラケット併用可能製品 = DIN レール実装タイプ = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様●種類:DINレールアダプタ●コード番号:239-3640
アズワン品番65-7780-41
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
適合DAC-14MA、 DAC-15MA用
1セット
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
Phoenix Contact のスタータキットは、ねじ接続技術を採用したテスト遮断 Terminal Block で構成されています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スタータキット●シリーズ:UTME●併用可能製品:三相トランス回路●コード番号:201-6395
アズワン品番65-7745-33
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ