カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,233)
  • 制御機器(488)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 機構部品(11)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din02a」の検索結果

関連キーワード
1,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプションパーツ TDKラムダオプションパーツTDKラムダ
629税込692
1個
当日出荷
HSS センタードリル DIN332A Φ2 タイテックスHSS センタードリル DIN332A Φ2タイテックス
1,398税込1,538
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X6 タイテックスHSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X6タイテックス
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X5 タイテックスHSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X5タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5557シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSS センタードリル DIN332A ΦBS2 タイテックスHSS センタードリル DIN332A ΦBS2タイテックス
969税込1,066
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-9184RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.588
HSS センタードリル DIN332A ΦNO2 タイテックスHSS センタードリル DIN332A ΦNO2タイテックス
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3478RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.984
HSS センタードリル DIN332A TIN Φ2 タイテックスHSS センタードリル DIN332A TIN Φ2タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1446表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GSAZシリーズ DIN 43650 A オス 2P+E IP65ヒルシュマン
599税込659
1個
当日出荷
仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個取付方式ウォールマウントシリーズGSAZ定格電圧(V)400ac/dc端子種別埋め込みネジ, はんだ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+EIP等級IP65オス・メスオス
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024FINDER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
最大電圧制御 = 26.4 V ac/dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 19.2 V ac/dc電圧制御範囲 = 24 V ac/dcスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ねじ奥行き = 90.7mmパッケージスタイル = モジュール℃39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
(MX002)SEAL RING DIN 7603-A  20  X 24 三菱ふそう(MX002)SEAL RING DIN 7603-A 20 X 24三菱ふそう
229税込252
1個
5日以内出荷
Finder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024 FINDERFinder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024FINDER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
最大電圧制御 = 30 V最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 16.8 V電圧制御範囲 = 16.8 → 30 Vスイッチングタイプ = DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ケージクランプシリーズ = Series 38mm漏れ電流 = 0.001 mA℃UL、CSA、VDE. 125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。. ねじなし端子付き34シリーズ. DINレール取り付け SPDTコンタクト構成 AgNiコンタクト 動作温度範囲: -20 → 55℃ 寸法: H 93 mm、W 6.2 mm、D 75.6 mm 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
HSS センタードリル DIN332A 左ねじれ Φ2 タイテックスHSS センタードリル DIN332A 左ねじれ Φ2タイテックス
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4563RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSS センタードリル DIN332A フラット付 Φ2 タイテックスHSS センタードリル DIN332A フラット付 Φ2タイテックス
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5584RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
Molex ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ 121201シリーズ DIN 43650 A 2P+E IP65, IP67 121201-0001 SOLEXMolex ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ 121201シリーズ DIN 43650 A 2P+E IP65, IP67 121201-0001SOLEX
2,598税込2,858
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様DIN43650タイプ:DIN43650Aシリーズ121201定格電圧250Vac、300Vdc定格電流(A)16保護等級IP65,IP67RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)2P+E結線方法スクリュー
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024FINDER
15,570税込17,127
1個
7日以内出荷
最大電圧制御 = 13.2 V ac/dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 9.6 V ac/dc電圧制御範囲 = 12 V ac/dcスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ねじシリーズ = Series 39mm寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
(MX905)WASHER DIN 7349-6,4-200 HV-A2 三菱ふそう(MX905)WASHER DIN 7349-6,4-200 HV-A2三菱ふそう
639税込703
1個
5日以内出荷
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMLシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65ヒルシュマン
2,398税込2,638
1個ほか
7日以内出荷
シリーズGDMLDINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A DIN Rail, DRA-CN240A24 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A DIN Rail, DRA-CN240A24Sensata / Crydom
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 30 V dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 250 V ac最小電圧制御 = 15 V dc電圧制御範囲 = 15 → 30 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 250V ac最小負荷電圧 = 24 V ac入力電流 = 7mAシリーズ = DRACNmm最大ターンオン時間 = 1/2 cycleRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65 ヒルシュマンHirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 2P+E IP65ヒルシュマン
49,980税込54,978
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。シリーズGDM端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 Aポール2P+EIP等級IP65オス・メスメス
(BNZ14)SCREW DIN 7991-M 8X 12- A2-70 三菱ふそう(BNZ14)SCREW DIN 7991-M 8X 12- A2-70三菱ふそう
339税込373
1個
5日以内出荷
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:2A 定格:24W 12V dc/ シュナイダーエレクトリックDINレール取付け用スイッチング電源 出力:2A 定格:24W 12V dc/シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール電源とともに使用するコンバータモジュールで、24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:2A●定格電力:24W●出力数:1●タイプ:コンバータモジュール●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:482-900アズワン品番65-7225-48
USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス) StarTech.comUSBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス)StarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm)50高さ(mm)10質量(g)13ケーブル長(m)0.05コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス製品幅(mm)20USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24A フエニックス・コンタクト標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24Aフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズグレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700アズワン品番65-7510-74
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)材質ABSケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)接続方式有線消費電流(mA)100以下動作力55±10gインターフェースUSB、PS/2コンボタイプキー数86キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19
DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28
DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16A フエニックス・コンタクトDINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16Aフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級UL、cUL、EAC、CSA、cULusPTTシリーズフィードスルー端子台PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2L●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PTT 2,5-2L●コード番号:866-6780アズワン品番65-7709-99
PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス) StarTech.comPS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)StarTech.com(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続長さ(mm)50高さ(mm)7質量(g)9コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス製品幅(mm)15USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
549税込604
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Round-wire snap ring 12x1 DIN7993 A2 48600051 KTMRound-wire snap ring 12x1 DIN7993 A2 48600051KTM
649税込714
1個
31日以内出荷
ヒューズ無しDINレール端子 QTCU 2 5-TWINシリーズ 24A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトヒューズ無しDINレール端子 QTCU 2 5-TWINシリーズ 24A 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1箱(5個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、接続方法 : クイック接続、ねじ接続、断面積 :0.5 mm 2 -2.5 mm 2、AWG :20-14、幅 :6.2 mm、色 : グレー、取り付け : NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:QTCU 2,5-TWIN●ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:+40℃●動作温度 Max:+120℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTCU 2,5-TWIN●コード番号:190-2107アズワン品番65-7658-62
AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)AQ-J ソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から61日以内出荷
1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2MT BUシリーズ 10A フエニックス・コンタクトDINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2MT BUシリーズ 10Aフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級UL、cUL、EAC、CSA、cULusPTTシリーズ遮断端子台PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:PTT 2,5-2MT BU●コード番号:866-6787アズワン品番65-7546-98
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
ケーブル長(m)1.5消費電流(mA)100以下動作力55±10gキー数103キー
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/ TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/TRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)18dc~75dc出力電圧(V)12dc~15dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)2出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応MTBF平均故障間隔2500000h
LOCK SCREW M6 DIN 906 A2-70 7700107 KTMLOCK SCREW M6 DIN 906 A2-70 7700107KTM
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
15.6型 液晶ハイビジョンモニター エスケイネット(SKnet)15.6型 液晶ハイビジョンモニターエスケイネット(SKnet)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。 HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。 監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。 軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。 VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。質量(kg)1.3規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)10表面処理ノングレア接続方式HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×140×280コントラスト比700:1解像度1920×1080走査周波数(垂直)24~60Hz応答速度25ms入力端子HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、専用AC アダプタDC ジャック、12V/2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm・内径:4.3mm)OSnot_machine_specificRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式TNVESA対応対応
RS Pro ロックナット M6 ステンレス鋼 RS PRORS Pro ロックナット M6 ステンレス鋼RS PRO
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PS/2マウスとPS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。 Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。
質量(g)約27.4消費電力(W)約0.07(最大)対応OSWindows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠コネクタUSBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス×2ケーブル長(cm)約14(コネクタを含まず)キーボード/マウスPS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スロット・テノン、非固定式、DIN6323/A型b1>b2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨形状ARoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A フエニックス・コンタクトDINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9Aフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級UL、cUL、EAC、CSA、cULusPTTシリーズ遮断端子台PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743アズワン品番65-7712-61
...