2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計ボディに偏光機能搭載の基本モデル 10~230倍に拡大 高解像度での保存や観察が可能です 倍率ロック機能付新ボディ 偏光フィルター搭載 ワンタッチ撮影ボタンを搭載 画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2、0ソフトウエアを付属
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます●パッケージサイズ:幅167×奥行き164×高さ65(mm)●重量(パッケージ含む):約400g●保証期間:1年間●サポート情報:サポート情報マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160649 アズワン品番67-4827-23
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷

10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113