1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数8点(独立コモン) 入力点数8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA)430(Max.)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 応答速度200μs以内 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番64-8863-88 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理) 出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

関連カテゴリ