バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容ケーブル
トラスコ品番770-5972
種別ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ!
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。
スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ!
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
色ブラック×ブルー
厚さ(mm)53
寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリーBTSP1
スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。
作業着などの上からも着用できます。
セット内容服のみ
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ワンタッチファンブラック 2個
色ブラック
種別ワンタッチファンブラック
厚さ(mm)47
質量(g)103 ※ファン1個の値
寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
JIS IP55(防塵防水)規格適合。
ワンボタンでの簡単操作。
9段階のバッテリー残量表示機能付き。
落下防止ヒモ付き。
セット内容バッテリー×1、BTSP1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1
質量(g)274
使用温度(℃)0~40
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
対応FAN2400SPBB、FAN2200G/K/R
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×89
保存温度(℃)-20~50(20~30推奨)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
BT23231/FA01012シリーズ専用
差し込み口が14.4V専用(丸形)
セット内容空調服(R)ケーブル
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥800
税込¥880
6日以内出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。
使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。
セット内容リチウムイオンバッテリー02(LIBT2)AC充電アダプター(LIAC)バッテリーケース(LIULCASE)落下防止ひも
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
幅(mm)81
厚さ(mm)24
高さ(mm)89
質量(g)240
出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
連続使用時間(7.2V時)約5.5時間、(6V時)約8時間、(5V時)約12時間、(3.3V時)約24時間以上
充電時間約8時間
バッテリー電圧(V)7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)4300
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×81×24
防水仕様JISIPX5(完全防水)
1セット
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン
機能帯電防止素材
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。
5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズ
セット内容空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)78
質量(g)343
高さH(mm)128
連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)
機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
厚さD(mm)25
出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)58.5
1個
¥11,000
税込¥12,100
欠品中
風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)(ファン)38
質量(g)(ファン1個あたり)約100
ファン外径(Φmm)102
動作時間バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時)
アズワン品番64-8517-99
モーター寿命(時間)約5000
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容ケーブル1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)85
厚さ(mm)25
高さ(mm)89
質量(g)274
出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
アズワン品番64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。
ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合)
【瞬間冷却のターボモード(※2)】
最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
適合ファン:FA01012シリーズのみ
セット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011)
色赤色
質量(g)287
連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値)
機能防水・防塵
充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27
出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
1セット
¥9,200
税込¥10,120
6日以内出荷
RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐケーブル。
全長(mm)1023
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
Description。If you're looking for a fully-featured Raspberry Pi 4 case, then look no further than the Argon ONE Pi 4 Raspberry Pi Case. In addition to providing passive and active cooling to keep the Pi 4 running cool, it incorporates multiple pieces to allow for access to different levels of the board like a magnetic dedicated door for the 40 pin connector that provides pin numbers and labels. An included fan HAT provides software controllable, active cooling while the aluminum enclosure provides passive cooling through two extrusions that provide a heat sink for the ICs on board(thermal tape included). An additional interface board plugs into the Pi and redirects all the connectors(outside of the 40 pin)to the one side of the enclosure. But probably the best feature is a properly configured power button that provides the ability to safely shutdown, reboot, or force shutdown the Pi.。Features。Passive and active Cooling。All connectors positioned to one side of the enclosure。Magnetic door provides access to the 40 pin header without exposing the board。Aluminum enclosure with plastic base。Power button for safe power cycling
アズワン品番67-0425-97
1個
¥8,898
税込¥9,788
33日以内出荷
Description。Rotary encoders can be used similarly to potentiometers. The difference being that an encoder has full rotation without limits(It just goes round and round). They output gray code so that you can tell how much and in which direction the encoder has been turned. They're great for navigating menu screens and things like that.。This encoder is especially cool because it has a common anode RGB LED built in, as well as a push-button. This version has an updated material that is heat resistant and slightly changed dimensions, but should still work well with our rotary encoder breakout board.。Features。Switch Travel:0.5mm。Shaft Diameter:6.0mm。Shaft Length:18mm。Vertical Through-Hole Mount。24 Pulses per Rotation。Red/Green/Blue LED。Pushbutton
アズワン品番67-0421-37
1個
¥1,298
税込¥1,428
33日以内出荷
Description。The SparkFun Qwiic LED Stick features ten addressable APA102 LEDs, making it easy to add full color LED control using I2C. Write to individual LEDs to display a count in binary, or write to the whole strip for cool lighting effects. You can even add more LEDs to the end if you need to. We've written an Arduino library and Python package that take care of the I2C and communication to the LEDs so all you have to do is decide what color each LED should be.。The LED Stick has a default I2C address of 0x23 but can be changed with a simple command, allowing you to control up to 100 LEDs(10 Qwiic LED Sticks)on a single bus! The address can also be changed to 0x22 by closing the solder jumper on the back of the board.。This board is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。Warning:Using a lot of LEDs can draw a lot of current. Make sure to consider the power limits of your setup. If you expect your LED chain to draw more than 600mA of current, connect your external supply directly to VLED. Closing the jumper from VLED to VCC will add a 4.7uF decoupling capacitor.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic LED Stick Guide。Features。10x APA102C addressable LEDs driven by an ATTiny85。Default I2C Address:0x23(Adjustable to 0x22 via Jumper)。2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0421-83
1個
¥2,498
税込¥2,748
33日以内出荷
関連キーワード