Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
画像+音声の伝送が可能です。
(※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。)
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。
無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル
Display Port Ver:1.2規格
ノイズ対策トリプルシールド採用
伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.2
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
シールドトリプルシールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9
質量(g)約11
コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド3重シールド
対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60p
データレート(Gbps)最大21.6
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
規格DisplayPort規格ver.1.2
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大21.6
対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG
色ブラック
規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約7.5
対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz
変換タイプオス - オス
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
対応解像度最大:1920×1080/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
mini Display Port → HDMI 変換アダプタ
オス形状mini DisplayPort
メス形状mini Display Port → HDMI
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色ブラック
対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
出力DisplayPort 1.2(PC側)
入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプオス - オス
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
Display Port → HDMI 変換アダプタ
オス形状Display Port
メス形状HDMI
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適
色ブラック
規格DisplayPort 1.4
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
AWG28
プラグ金メッキ
保証期間ライフタイム
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Gbps)32.4
対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)
被覆材ポリ塩化ビニル
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
mini Display Port → Display Port 変換アダプタ
端子mini Display Port → Display Port
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
対応信号:ディスプレイポート1.2。延長可能距離。・ 最大200m。伝送対応ケーブル。・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯。4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 。WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 。HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 。DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 。送受信機にEQスイッチを搭載。 。電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 。複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)
寸法(mm)W79×H22×D45
質量(g)135
電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W
解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)
入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
端子リンク:SC(メス)×1
出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
1個
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
mini Display Port → DVI 変換アダプタ
端子mini Display Port → DVI(29ピン)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
色ブラック
規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPort
対応機種DisplayPort対応機器
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)6
対応解像度最大 3840×2160
転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
mini DisplayPortを搭載したパソコンの端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
アクティブ変換(DVI-D デュアルリンク)
DisplayPort搭載パソコンからDVI接続のディスプレイに接続する為の変換アダプターです。
1080p/2560x1440 2k対応 (垂直周波数が60Hzを超えるリフレッシュレートはサポート外です。)
三重シールド、ツイストペアケーブル
ロック付DPコネクタ RoHS対応
仕様ツイストペア
色ブラック
適合規格アクティブ変換(DVI-Dデュアルリンク)
ケーブル長(m)0.1
構造DP端子:ラッチ式ロック搭載
コネクタ形状DVI-D24ピンメス - Display Port20ピンオス
プラグ金メッキ
シールド三重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大2560×1440 (2K)
変換タイプメス - オス
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ケーブル長(m)2
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造ツイストペア
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-62
特性Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
色ブラック
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)0~70
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
ビデオ仕様DisplayPort 1.2
オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D[25ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
mini Display Port → VGA 変換アダプタ
メス形状mini Display Port → VGA
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
色ブラック
質量(g)24
ケーブル長(m)0.15
ケーブル長(cm)15
オス形状DisplayPort(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高性能:DisplayPort対応パソコンを8K60Hzまたは4K144Hz HDMIディスプレイに接続する2m DisplayPort - HDMIアダプターケーブル。最大パフォーマンスを得るためには、インテル第11世代プロセッサー以降、またはDP 1.4&DSC対応ディクリートGPUが必要。ドライバーおよびソフトウェア不要:すべてのハードウェアプラットフォームおよびOSに対応する汎用ディスプレイ変換ケーブル。統合GPUまたは専用GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能を利用することで、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックスを実現。互換性:Dell、HP、Lenovoなどのデスクトップに対応するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。4K60HzおよびDP 1.2との下位互換性あり。Apple M1/M2デバイスから8K60Hzディスプレイに出力する場合、DP 1.4およびDSC対応のグラフィックカードが必要。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアインストールを必要とせず、DisplayPort対応パソコンを8K60Hzディスプレイに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様ワイド画面に対応
材質エンクロージャ:プラスチック、PVC
色グレー
質量(g)109
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRL
ケーブル長(m)2
対応OSOSに依存せず
コネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI(オス)
保存温度(℃)0~75℃(32F° to 167F°)
最大解像度7680×4320(60Hz)
動作温度0~40℃(32F° to 104F°)
保証期間3年
アダプター型式アクティブ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADisplayPort(オス)
コネクタBHDMI(オス)
オーディオ出力HDMI (7.1chオーディオ)
湿度範囲(%)0~80
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A19pin)
仕様アクティブ変換ケーブル
材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色ブラック
質量(g)約65
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド3重シールド
対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RS Pro Mini DisplayPort-DisplayPort RS Pro Mini DisplayPort-DisplayPort アダプタは、 DisplayPort モニタを Mini DisplayPort 出力を備えたコンピュータやグラフィックカードに接続するための製品です。このアダプタは、便利な省スペースデバイスで、ポータブルディスプレイデバイスに最適です。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 DisplayPort-Mini DisplayPort 転送セットアップを必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro DisplayPort アダプタ製品は最適です さらに、 DisplayPort コネクタをさまざまな用途に変換することもできます 用途 このコネクタは省スペースであるため、ポータブルディスプレイデバイスに最適で、貴重なスペースを節約し、配線を追加する必要がありません このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています DisplayPort 規格 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 非常にクリアな画質を実現します コネクタ:コネクタ A - Mini DisplayPort オス、コネクタ B - DisplayPort メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: DisplayPort ケーブル及びアダプタは、ラップトップとディスプレイの間で高精細ビデオ、オーディオ、その他のデータを転送するために使用される汎用性の高い機器で、このタイプのデータ転送のユニバーサル接続規格を提供します。主に、次のような DisplayPort 対応デバイスで使用されます。 モニタと画面を表示します ラップトップ Blu-ray およびメディアプレーヤー RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ A = ミニDisplay Portコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = DisplayPortコネクタ B ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示
長さ(mm)20
幅(mm)365
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)38
ケーブル長(m)0.3
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBDisplayPort
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
接続機器に合わせて増設が可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-49
1本
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム
色シルバー/ブラック
質量(g)約300
外形寸法本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm
最大解像度(1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。
保証期間2年
ポート(拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1
給電方式バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色ブラック
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス-オス
VGA & HDMI。
プラグ&プレイ対応、ドライバー不要。
HDMI最大解像度4K@60Hz、VGA最大解像度1920×1200@60Hz。
同時出力可能(ミラーモードのみ、解像度1920×1200@60Hz)
Type-CとThunderbolt3に対応。
コンパクトで外部電源不要。
Displayport Alternate modeに対応。
セット内容JCA174本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)38.5(ケーブル含み)
外形寸法(mm)37.8×75.4×15.2
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - VGAメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)15
対応解像度HDMI:最大3840×2160@60Hz/VGA:最大1920×1200@60Hz(同時出力ができます、解像度1080p)
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI/VGA
変換タイプメス - オス
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に4ポートHDMIに拡張するディスプレイアダプターです。DisplayPort Alt mode対応しなくてもドライバーインストールするだけで、普通のType-C端子パソコンでもマルチディスプレイを増設出来ます。専用アシスタントアプリケーション付属により素早くウインドウ移動することができます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)240×45×15
色ブラック
質量(g)30
対応解像度最大1080P/60Hz
オス形状DisplayPort
メス形状VGA
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Mini Display Port : Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金メッキコネクタ 適合規格:RoHS / REACH / CE
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)43
ケーブル長(m)0.254
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)42
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)15.2
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-I[29ピン]
対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)
ビデオ仕様DisplayPort 1.2
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1DVI-I[29ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色ブラック
規格DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 白素線径 = 0.08 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 32 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 白素線径 = 0.08 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Mini Display Port : Apple 製 Apple 製コンピュータまたは Mini Display Port 出力付きグラフィックカード用のポートケーブルを表示しますMini DisplayPort - DisplayPort ケーブル オス-オス サポートされる解像度: 2160p@60Hz 金コネクタ
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m最大解像度 = 4K外側シース材質 = PVC外被色 = 白素線径 = 0.08 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状【1】DisplayPort(TM)プラグ、【2】VGA(ミニD-Sub15pin)ポート
適合機器DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
パッケージ紙箱
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ