「displayport オス」の検索結果

879件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ シールドトリプルシールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ 動画あり
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状VGA(mini D-Sub15pin) 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約35 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド 対応解像度最大:1920×1080/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種(映像出力)DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)21.6(最大) 対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p オス形状DisplayPort 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC ブラック 長さ(cm)15
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ 動画あり
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 ブラック 対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 出力DisplayPort 1.2(PC側) 入力HDMI 2.0(ディスプレイ側) 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 変換タイプオス - オス ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9 質量(g)約11 コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状DisplayPort メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 規格DisplayPort規格ver.1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種) ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大21.6 対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する ブラック 質量(g)24 ケーブル長(m)0.15 ケーブル長(cm)15 オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス - メス コネクタ1DisplayPort コネクタ2HDMI
1個
899 税込989
当日出荷

1080P/60Hz DisplayPortオス - HDMIメスアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメス プラグ金メッキ 解像度1080P/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプMXP3361 メス形状HDMI 材質(シェル)PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷

ケーブル長(m)2 仕様金メッキピン ブラック 規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 構造ツイストペア コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド アズワン品番64-0902-62 特性Ver 1.4/Ver 2.2 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2HDMI Type-A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。 ※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)7.3 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p) オス形状DisplayPort、HDMI ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2HDMI
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG ブラック 規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約7.5 対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz 変換タイプオス - オス
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) オス形状MiniDisplayPort メス形状HDMI、VGA ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス 対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等 シールド3重シールド 対応解像度1920×1080dp対応 変換タイプメス - オス
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウ 動画あり
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状HDMI(Type-A19pin) 仕様アクティブ変換ケーブル 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約65 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm)約5 シールド3重シールド 対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI(Type-A19pin) コネクタ2DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間 ブラック ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適 ブラック 規格DisplayPort 1.4 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG28 プラグ金メッキ 保証期間ライフタイム シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)32.4 対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160) 被覆材ポリ塩化ビニル 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
ケーブル長(m)0.9 コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1) フォーマット形式DP++ 変換タイプオス-オス
1本
6,798 税込7,478
7日以内出荷

DPをDVIに変換するケーブルです。方向性があります
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状DisplayPort オス(1) DVI オス(1) フォーマット形式DP++ 変換タイプオス-オス
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

DisplayPortオス - HDMIメス 4Kアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/30Hz RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプCH7530A メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 材質(シェル)PVC
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュ AWG28 インターフェースDP1.4オス プラグ金メッキ 解像度1080P/240Hz~8K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)32.4 材質(ジャケット)ナイロンメッシュ 変換タイプオス-オス 材質(シェル)亜鉛合金
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続 ブラック 質量(g)24 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス) ケーブル長(mm)150 メス形状HDMI 変換タイプオス - メス
1個
479 税込527
当日出荷

プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)76.2 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)20 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)40 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)13 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続 寸法(mm)50×20×7 ブラック 質量(g)10 オス形状DisplayPort(オス) メス形状HDMI(メス) 変換タイプオス - メス
1個
899 税込989
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続 ブラック 高さ(mm)5 質量(g)60 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)5 動作温度(℃)0~45 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 長さ(mm)2000 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)75.2 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)41 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドでより高品質な映像と音声を実現。DP 1.1と互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(FirePro W9100/8100、 Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続 仕様●コネクタA:Mini-DisplayPort●コネクタB:DisplayPort●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●最大デジタル解像度:4K60Hz●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:20%~80%RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:32 AWG●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4.8mm●製品長さ:3mm●製品幅:6mm●製品高さ:5mm●製品質量:104g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル。堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適。仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
ブラック 質量(g)19 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス ケーブル外径(Φmm)5 ケーブル長(cm)15.2 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1DisplayPort[20ピン] コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)4600 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)218 出力【AV】VGA ケーブル長(m)4.6 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 ブラック 高さ(mm)13.6 質量(g)44 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~35 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)19.9 動作温度(℃)5~90 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Mini DisplayPortをDisplayPort/HDMI/DVIに変換。最大解像度2560x1600(DisplayPort使用の場合)および1920x1200(HDMI/DVI使用の場合)に対応。ソフトウェア/ドライバ不要。コンパクトなデザイン。Intel Thunderbolt 対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVI、HDMI、DisplayPort対応モニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。Mini DisplayPort搭載コンピュータを多様なディスプレイハードウェアに接続するIT環境に最適 セット内容MDP-DP/DVI/HDMIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)240 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)47 出力【AV】HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)、DisplayPort 1.2 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】2560×1600(DisplayPort)、1920×1200(DVI/HDMI) 製品幅(mm)45 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(4m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。優れた信頼設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターは、折り曲げや酷使などによる損傷を防止。金属製コネクターサブ構造でEMI保護機能を提供。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
ブラック 高さ(mm)10 質量(g)136 ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)20 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)915 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)79 出力【AV】VGA 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)91.5 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC ブラック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
ブラック 高さ(mm)13.6 質量(g)102 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)19.9 動作温度(℃)5~35 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。優れた信頼設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターは、折り曲げや酷使などによる損傷を防止。金属製コネクターサブ構造でEMI保護機能を提供。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 ホワイト 質量(g)40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウェア不要、ケーブルをつなげるだけの簡単設計
用途DisplayPort - DVIビデオ変換ケーブルで既存DVIディスプレイの使用を継続。さまざまなDVI-D(デジタル)ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - DVIケーブル ケーブル長(m)3 セット内容3mDisplayPort-DVIビデオコンバータケーブル-(オス/オス) 長さ(mm)3048 ブラック 質量(g)246 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル アダプター型式パッシブ オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル 長さ(mm)1000 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)44 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)21 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

DisplayPort - DVIアクティブ変換。1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。最大解像度1920x1200対応。プラグ アンド プレイ式インストール
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用。DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ ブラック 高さ(mm)15 質量(g)74.9 出力【AV】DVI-D(デュアルリンク) ケーブル長(m)0.915 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットParade-PS171 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)91.5 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200 オス形状DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1xオスMini DisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】あり セット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)920 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)69.4 出力【AV】DVI-D(シングルリンク) ケーブル長(m)0.915 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)0~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)38 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~60 チップセットNXP-3361 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)91.5 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
欠品中

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり 。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション( AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 仕様●コネクタA:Mini-DisplayPort●コネクタB:DisplayPort●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●最大デジタル解像度:4k x 2k (3840×2160) @ 60Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:32 AWG●ケーブル長:2m●製品長さ:2m●製品幅:20mm●製品高さ:37mm●製品質量:73g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

関連カテゴリ