次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。
1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。
DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPortオス - DVIメス
対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)Φ6.5
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
最大で2K (60Hz) の高解像度に対応する、アク ティブタイプのDP-DVI変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DVI(DVI-D) メス - DisplayPort オス
ケーブル長(cm)約20
オス形状DisplayPort
メス形状DVI(DVI-D)
変換タイプメス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
DisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色黒
規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVI
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(メス)
分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状DisplayPort 20ピン
メス形状DVI(DVI-D) 18ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt-DVI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DVIメス - DVIDisplayPortオス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
アズワン品番65-0464-02
変換タイプメス - オス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
DisplayPortーDVI変換アダプター
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス)-DVI(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状DVI
変換タイプオス - メス
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
DisplayPortからの入力信号をDVI信号に変換して出力します。
ソフトウェアやドライバーのインストール不要です。
用途映像信号の変換に
質量(kg)0.04
色ホワイト
電源バスパワー
コネクタ形状DisplayPortオス - DVI-Iメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×45×15
使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
アズワン品番64-8303-63
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1080p、1920×1080(60Hz)
準拠DP1.1a、HDCP1.4
オス形状DisplayPort
メス形状DVI-I
変換タイプメス - オス
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様HDCP:HDCP1.4
対象パソコンDisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。
規格DisplayPort: Ver1.4、DVI:デジタル シングルリンク
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)メス
保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと)
シールド3重シールド
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.5
対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200
映像出力DVI(24pin)メス
映像入力DisplayPortオス
1個
¥3,398
税込¥3,738
17日以内出荷
関連キーワード