511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)5 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 ケーブル長(m)5 コネクタ形状DisplayPort 対応機種DisplayPort対応機器 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)7.5 対応解像度最大 3840×2160 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値) コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷

サンワサプライDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG ブラック 規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約7.5 対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz 変換タイプオス - オス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続 ブラック 高さ(mm)10.8 質量(g)374 規格DisplayPort 1.1 ケーブル長(m)5 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度4k×2k ケーブル外径(Φmm)7.3 製品幅(mm)20.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)21.6 変換タイプオス - オス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) 対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド 対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60p データレート(Gbps)最大21.6
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス プラグ金メッキ シールドトリプルシールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)
用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適 ブラック 規格DisplayPort 1.4 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG28 プラグ金メッキ 保証期間ライフタイム シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)32.4 対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160) 被覆材ポリ塩化ビニル 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 規格DisplayPort規格ver.1.2 コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス 対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種) ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大21.6 対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト変換ケーブル
パソコン/端末機のDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。 最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。 短めの2mと長めの5mのラインナップ。 DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です
コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIオス 規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約6.5(DisplayPortコネクタ側)/約7.3(HDMIコネクタ側) ブラック
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPortからDVIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2 ブラック 規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVI コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI 24ピン(オス) 分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort 20ピン コネクタ2DVI 24ピン
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間 ブラック ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス-オス
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチネジ:#4-40UNC 仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC ブラック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm 仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm ブラック コネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス) 変換タイプオス-オス
1個
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトDisplayPortケーブル
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.4対応です。最大32.4 Gbpsの伝送速度に対応し、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR10対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 Display Stream Compression (DSC) 対応。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格Displayport ver.1.4認証品 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス 取扱説明書なし UL規格UL20276 34AWG ブラック
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2 規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2HDMI
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。機器周りをすっきり保つ5mアダプタケーブル。プラグアンドプレイケーブルアダプタにより、別ケーブルや電源アダプタを必要とするコンバータからのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続。会議室やオフィスのワークステーションで、5mのケーブル長さを必要とする設置に使用。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装。mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル 長さ(mm)5000 ブラック 質量(g)209.7 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)5 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

サンワダイレクトDisplayPort延長ケーブル
DisplayPortケーブル少し延長することができるDisplayPort延長ケーブルです。 ケーブルの各部品はDisplayPort規格Ver1.2に準拠した部品を使用しています。 DIsplayPortケーブルが少し届かない時の延長用途や、パソコン裏面のDisplayPortの抜き差しを使いやすく手前に持ってきたい時などに役に立ちます。 頻繁に機器のDIsplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合に、機器の端子の保護をしたい時などにも最適です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応。※同時に使用するときのケーブルはDisplayPort ver.1.2規格に対応し、使用している導体がAWG30よりも太いものをご使用ください。メーカー内のテストではこのようなケーブルの組み合わせでは、ケーブル長の合計の長さが4.5m以内であれば Ver1.2(4K/60Hz)での使用ができました。
材質PVC ブラック 規格DisplayPort ver.1.2準拠品 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort メス UL規格UL20276 30AWG 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約6.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅 コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オス AWG30 インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オス プラグ金メッキ 解像度1080P/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状miniDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) 対応【映像出力機器】miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度4K2K(UHD,3840×2160)/60p データレート(Gbps)最大21.6
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック 直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6 長さ(m)1 コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス) 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 メス形状HDMI コネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm 変換タイプオス - メス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグ ブラック 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz プラグ金メッキ 対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(m)5 材質(シース)PVC シールドシールド付き シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタADisplay Port コネクタBDisplay Port ケーブルタイプDisplayPort コネクタジェンダー【A】オス、【B】オス
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

本製品は、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortver1.2ケーブルです。伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。最大4KUHD(3840×2160@60Hz)の鮮明なビデオ伝送。MST(マルチストリームトランスポート)対応。最大21.6Gbpsの帯域まで対応。ミラーモードと拡張モードによるデュアルモニター対応。EMI保護を強化するためのスズ引き銅ストランドケーブル。RoHS準拠
ブラック タイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金 長さ(m)3 ケーブル長(m)3 外径(Φmm)6.8±0.2 材質(シース)PVC プラグニッケルメッキ 解像度最大3840×2160@60Hz コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス 動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA シース色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズ引き銅 対応解像度最大3840×2160@60Hz 導体サイズ(AWG[mm2])28 互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2 コネクタ形状Mini DPオス、DPオス AWG28/32 インターフェースMini DPオス、DPオス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-オス 材質(シェル)ABS
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
延長ケーブル(m)70(最大) 仕様帯域幅/最大10.2Gbps 付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8 適合(LANケーブル)カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル(単線) 質量(g)送信機/226、受信機/262 規格DisplayPort 1.2a 消費電力(W)送信機/3.13(最大)、受信機/7.95(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/103×68.4×29、受信機/103×68.4×29 材質(ケース)スチール インターフェース【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1、【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1 最大解像度4096×2160 周囲環境動作時/0~40℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0901-67 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 。大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。
用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力など ブラック 出力DisplayPort 1.2 コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス) 対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど 入力HDMI 2.0 プラグ金メッキプラグ 解像度最大4K(3840×2160)/60p 保証期間初期不良のみ
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック 直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6 長さ(m)3 コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス) 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 メス形状HDMI コネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm 変換タイプオス-メス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

無酸素銅線材を使用した高品位のDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 高速伝送21.6Gbpsに対応し、HBR2・HDCP動画に対応します。
規格Ver1.2 ケーブル長(m)3 加工金メッキ、3重シールド 解像度最大4K@60Hz対応 端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス) 素材無酸素銅 データ転送超高速:21.6Gbps 映像・音声映像:HBR2、HDCP、音声:8CH オーディオストリーム(音声映像完全同期)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

DisplayPortのポートを持つパソコンとディスプレイとを接続する16K対応Ver2.1規格のDisplayPortケーブルです。 最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hzの画像を出力する事が可能です。 サビに強い金メッキ仕様なので長くご使用いただけます。 抜け防止のラッチがついているので、抜けやゆるみを抑え安定して接続する事が可能です。
解像度最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hz コネクタDisplayport(オス)-Displayport(オス) 伝送速度54Gbps/40Gbps ラッチラッチ付き
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のケーブルで双方向通信が可能なDisplayPortケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい3mです。 トリプルシールド採用でノイズ対策も万全です。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 8K/60Hz 4K/120Hz の超高解像度表示が可能で、これまでにないシャープネスな画像が楽しめます。
規格Ver1.4 ケーブル長(m)3 加工金メッキ、3重シールド 解像度最大8K@60Hz対応 端子DisplayPort(オス) - DisplayPort( オス) データ転送超高速:32.4Gbps 映像・音声映像:BR2、HDCP、Adaptive-Sync、3D映像、音声:32CH 1536Khz/24bit オーディオストリーム(音声映像完全同期)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン) メス形状HDMI 変換タイプオス-オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort 対応機種DisplayPort対応機器 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)7.3 対応解像度最大 3840×2160 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

KVM DigiProcessor KG9900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - DisplayPor
質量(kg)0.27 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:4.16W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。 パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。 HDCP2.3、HDCP1.4に対応
ブラック 規格UL2725 コネクタ形状DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス) 準拠規格DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠 解像度最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hz ケーブル外径(Φmm)約5.0 映像出力HDMI オス(HDMI Type A オス) 映像入力DisplayPortコネクタオス 変換タイプオス - オス
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状DisplayPort 対応機種DisplayPort対応機器 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)6 対応解像度最大 3840×2160 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
ブラック AWG30 インターフェースDP1.2オス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz シールド3重シールド 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+アース線 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K/60Hz 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。最大21.6Gbpsの高速伝送
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8 規格Displayport Ver.1.2 コネクタ形状DPオス/DPオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大21.6
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック 規格DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K対応 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
欠品中

Displayport規格Ver.1.4に準拠。最大8K(7680×4320px)60Hzの高解像度映像伝送が可能。最大32.4Hbpsの高速伝送が可能。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8 規格Displayport Ver.1.4 コネクタ形状DPオス/DPオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度8K@60Hz、4K@144Hz、2K@240Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大32.4
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)