最大1920x1200のフルHD解像度に対応
EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持
LPCMなど、HDMI非圧縮2チャンネルオーディオに対応
DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要(製品には付属していません)
HDMI/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換
DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDisplayPortモニタをキープし、HDMIまたはDVI機器で使用
長さ(mm)82
色ブラック
高さ(mm)23
質量(g)109
消費電力(W)5
湿度(%RH)5~90(結露しないこと)
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]メス
出力電流(A)2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200(50@60Hz)
製品幅(mm)43
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~70
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
オス形状HDMI
メス形状HDMI[19ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
関連キーワード