DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。
複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)
接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。
8K/30Hz対応、HDCP2.2対応
セット内容本体×1、取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A)
コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(メス)
適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応機器間制御(CEC)
インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1
最大解像度7680×4320/30Hz
保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~85 結露なきこと
対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz)
音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
オス形状DisplayPort
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード