カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 変換・延長アダプタ(1)
さらに商品を絞り込む
  • StarTech.com(1)
  • 0.5未満(1)
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(36)
  • DisplayPort(オス) - DVI(オス)(14)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(19)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(23)
  • DisplayPort(オス) - VGA(メス)(10)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(12)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(オス)(12)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)(12)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(12)
  • その他(125)
  • コネクタ形状をもっと見る
  • メス - メス(1)
  • HDMI(タイプA)(1)
  • HDMI(タイプA)(1)
  • 色
    ブラック(1)

「displayport」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
HDMI/DVI - DisplayPortアクティブコンバーター HDMI入力 - DP出力変換アダプタ StarTech.comHDMI/DVI - DisplayPortアクティブコンバーター HDMI入力 - DP出力変換アダプタStarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
最大1920x1200のフルHD解像度に対応 EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持 LPCMなど、HDMI非圧縮2チャンネルオーディオに対応 DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要(製品には付属していません) HDMI/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換 DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適<br />既存のDisplayPortモニタをキープし、HDMIまたはDVI機器で使用長さ(mm)82ブラック高さ(mm)23質量(g)109消費電力(W)5湿度(%RH)5~90(結露しないこと)コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]メス出力電流(A)2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200(50@60Hz)製品幅(mm)43入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~70コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状HDMIメス形状HDMI[19ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - メス
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら