カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 変換・延長アダプタ(1)
さらに商品を絞り込む
  • ATEN(1)
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(36)
  • DisplayPort(オス) - DVI(オス)(14)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(19)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(23)
  • DisplayPort(オス) - VGA(メス)(10)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(12)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(オス)(12)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)(12)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(12)
  • その他(125)
  • コネクタ形状をもっと見る
  • オス - メス(1)
  • その他(1)
  • Mini DisplayPort(1)
  • 色
    ホワイト(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「displayport」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.05ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-25RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状DVI-I変換タイプメス - オス
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら