カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 変換・延長アダプタ(1)
さらに商品を絞り込む
  • StarTech.com(1)
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(36)
  • DisplayPort(オス) - DVI(オス)(14)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(19)
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(23)
  • DisplayPort(オス) - VGA(メス)(10)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(12)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(オス)(12)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)(12)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(12)
  • その他(125)
  • コネクタ形状をもっと見る
  • メス - メス(1)
  • DisplayPort(1)
  • USB Type-C(1)
  • 色
    ブラック(1)

「displayport」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
USB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応 StarTech.comUSB Type-C-DisplayPort 変換アダプタ キーホルダータイプ 4K/60Hz対応StarTech.com
1個
取扱い終了
USB Type-C ディスプレイアダプタ 4K/60Hz対応 折畳み式フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-DisplayPortポータブルアダプタ。USB Type-Cノートパソコンその他デバイスを4K対応のDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-C-DisplayPortディスプレイアダプタは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先の機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(a)オフィスや外出先での高解像度プレゼンテーション、(b)スマートフォンやタブレットをDisplayPortモニタに接続、(c)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>このディスプレイアダプタは、キーホルダーでキャリーケースに付け、失くさないように常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。キーホルダーは着脱式なので、必要に応じて取り外し、使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(約3cm)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32ブラック高さ(mm)14質量(g)18湿度(%RH)5~90(結露しないこと)コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)メス保存温度(℃)-10~55製品幅(mm)48動作温度(℃)0~70対応解像度7680×4320(8K)@60Hzメス形状DisplayPort、USB Type-C(ビデオ伝送)変換タイプメス - メス
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら