仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 2m最大解像度 = 4Kpixels外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスDisplayPortバージョン = 1.1長さ = 5m外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.1長さ = 15m最大解像度 = 1080pixels外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.1長さ = 2m最大解像度 = 4k
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 500mm最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 150mm最大解像度 = 4K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 3m最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 1m最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 500mm最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
コネクタ形状USB3.0オス - DisplayPortメス
オス形状USB3.0 - DisplayPortアダプター
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
DisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(VGA)VESA VGA
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - D-sub 15ピン(メス)
分類DisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状DisplayPort 20ピン
メス形状D-sub 15ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 2m最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 20m最大解像度 = 4K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2
ケーブル長(m)2
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-65
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプオス - オス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
DisplayPortケーブルを上方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
色ブラック
適合規格DisplayPort 1.2
コネクタ形状DisplayPort オス (ラッチなし)-DisplayPort メス 上L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)
最大解像度4K
オス形状DisplayPort
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
DisplayPortケーブルを下方向のL型に変換します。狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。4Kの高解像度に対応します。DisplayPort 1.2規格対応です。
色ブラック
適合規格DisplayPort 1.2
コネクタ形状DisplayPort オス (ラッチなし)-DisplayPort メス 下L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)
最大解像度4K
オス形状DisplayPort
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
DisplayportVer.2.0に準拠。最大16K(15360×8460px)60Hzの映像伝送が可能です。最大77.37Gbpsの高速伝送が可能です。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
寸法(mm)端子部:幅20.5×長さ50×厚さ10.5
規格Displayport2.0
コネクタ形状DPオス/DPオス
材質(プラグ)金メッキコネクタ
対応解像度8K@120Hz、4K@165Hz、4K@240Hz、2K@360Hz
シールド形状3重シールド
帯域幅(Gbps)最大77.4
DisplayPortを搭載したPCとディスプレイを高画質で接続したい方に最適なDisplayPortケーブル。8K対応モニターをお使いの方、PCゲームを高画質で楽しみたい方、大画面で映画や動画を視聴したい方におすすめです。抜け落ち防止用のラッチ付きコネクタを採用。金メッキ採用プラグは経年変化による信号劣化を抑え、安定した接続を実現します。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップ。・DisplayPort 1.4準拠。高精細な8K映像を滑らかに伝送します。・Ultra HD対応。美しく、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。・最大32.4Gbps伝送。大容量のデータも高速で伝送可能です。・DPCP/HDCP対応。著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
色ブラック
規格DisplayPort 1.4準拠
対応【出力機器】DisplayPortを搭載したパソコンなど、【表示機器】DisplayPortを搭載したディスプレイなど
プラグ金メッキプラグ
保証期間初期不良のみ
コネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
データ転送最大 32.4Gbps
対応解像度最大 8K(7680×4320)/60p
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 5m最大解像度 = 4Kpixels外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 1m最大解像度 = 4Kpixels外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスDisplayPortバージョン = 1.1長さ = 2m外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 2.1長さ = 2m最大解像度 = 4Kpixels外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様●J-Moss:対応
色ブラック
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルです。
最大4K解像度( 3840 × 2160 60Hz )出力に対応しています。
色ブラック
規格DisplayPort Ver.1.2 準拠
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニター
プラグ金メッキ
保証期間お買い上げ日より6か月間
ケーブル外径(Φmm)約6.5
対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080
変換タイプオス - オス
本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。
最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。
サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。
オス形状Mini DisplayPort 20pin
メス形状HDMI 19pin
色ホワイト
質量(g)約17
使用温度範囲(℃)0~40
適合規格RoHS指令準拠、VCCI Class B
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス)
対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ
全長(cm)約22
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
アズワン品番64-3785-53
対応解像度最大4K(4096×2160)/30Hz
変換タイプメス - オス
1台
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.4長さ = 1m最大解像度 = 8K
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能。損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能。VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用。外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ
長さ(mm)67
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)50.8
出力【AV】VGA
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~55
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)42
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm)
ケーブル長(cm)18.4
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタB3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色ブラック
規格DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
<USBハブ>。<LANポート>。<映像出力>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-DKM2BK●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:750mA 最大(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。●対応解像度:HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz) VGA/最大1920×1200(60Hz) DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)●最大対応解像度:4K/60Hz●デュアルディスプレイ:対応●カラー:ブラック●ACアダプタ:無●サイズ:W120×D55×H17mm●重量:約108g●ケーブル長:30cm●総ポート数:8ポート●付属品:取扱説明書●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
アズワン品番65-9282-10
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線にはシールド付きツイストペアケーブル、単線を組み合わせたケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = DisplayPortタイプ = アダプタ接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス
最大解像度3840×2160/60Hz
オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン
変換タイプオス - オス
Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
色ホワイト
質量(g)約25
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス)
対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター
全長(cm)約22
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class B
アズワン品番64-3785-54
対応解像度最大2048×1152
オス形状Mini DisplayPort 20pin
メス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)43
ケーブル長(m)0.254
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
材質(ケーブル)PVC-ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)42
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)15.2
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-I[29ピン]
対応解像度1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)
ビデオ仕様DisplayPort 1.2
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状DVI-I[29ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1DVI-I[29ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル外径(Φmm)約4.5
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。
各種認証無
解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz
ケーブル光ファイバケーブル
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり
2L-7D04DPは、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPort ver1.2ケーブルです。
伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。
色ブラック
ケーブル長(m)4.6
コネクタ形状DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオス
プラグニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K(7680×4320@60Hz)
変換タイプオス - オス
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
DisplayPortケーブル。2L-7D03DP-1は、32.4Gbpsのデータ転送をサポートし、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオス
プラグニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K(7680×4320@60Hz)
変換タイプオス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG9950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。DisplayPortデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.83W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
1個
¥3,398
税込¥3,738
17日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ