カテゴリ

  • 作業服(14)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「divaiz 9907」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBモバイルバッテリー DiVaiZ

    USBモバイルバッテリー

    DiVaiZ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    5000mAhのUSBモバイルバッテリーです。軽量仕様のモバイルバッテリーです。
    用途USBファン用バッテリー。仕様充電ケーブル付材質ポリカーボネート,TPUバッテリー容量(mAh)5000
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(23件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
    用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツトラスコ品番770-5972セット内容ケーブル種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB DC 電源ケーブル トライメイト

    USB DC 電源ケーブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
    付属品8種変換プラグブラックケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC変換タイプオス - オスコネクタ1DCコネクタ2USB Type-A
  • 高圧洗浄機 モノタロウ

    高圧洗浄機

    モノタロウ(245件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
    吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14水量(L/min)5定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用
  • 18Vバッテリー6700mAh ディヴァイズ

    18Vバッテリー6700mAh

    ディヴァイズ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    Type-C 差し込み搭載の高出力18Vバッテリー。過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。ワイヤレスリモコン(別売)による操作が可能。指の形に凹凸して形状が手に馴染んで持ちやすい。風量3段階切替調節可能。充電時間:目安約6~6.5時間。充放電回数:目安約300回。
    質量(g)273
  • ケーブルレスファン 1個 CUC(中国産業)

    ケーブルレスファン 1個

    CUC(中国産業)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    ケーブルレスファン本体。接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。高出力を可能にするBIGモーター搭載。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。
    仕様●サイズ詳細:約H155×W106×D51mm●商品重量:約156g●素材:ポリカーボネート・ABS●最大風量:3.7m3/min(61リットル/秒) / 約2,000時間●羽枚数:5枚●DC差込:DC3.5×1.35mm●ファンの寿命:約1,000時間アズワン品番65-8962-13
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(9件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ロングケーブル単体アズワン品番65-1980-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量高圧洗浄機 10.5MPa アイリスオーヤマ

    軽量高圧洗浄機 10.5MPa

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力7.0Mpa/最大吐出圧力10.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約65%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)6600種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス定格電圧(V)AC100V定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約10.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1200防水性IPX5
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    収納・移動・持ち運びがしやすい軽量3.0kgのコンパクトボディにソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業が可能なガン・ホースもワンタッチ接続で準備と片付けが手軽にできる高圧洗浄機です。ソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業ができて巻き癖もつきにくく優れた取り回しを実現しています。洗浄機本体の位置を変えず車全周洗車が可能です(トヨタ ノア(全長4,695×全幅1,695mm)の場合)。質量3.0kgで持ち運びが楽にできます。ガン・ホースは工具レス&ワンタッチで接続ができて手軽に準備、片付けも簡単です。市販のバスケット(カゴ)にスポッと収まります(サイズ:430×230×300mmのバスケットで検証、バスケットのサイズによっては収まらない場合があります)。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ガン×1・高圧ホース(8m)×1・中間ランス×1・ワンタッチジョイント×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・ノズルクリーナーピン×1・吸水コネクター×1・ワンタッチカプラ×1・ガンホルダー×1材質ハウジング・ガン・高圧ホース:PP・PA66GF30・PVC質量(g)3000電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×233×382電源コード(m)5高圧ホース(m)8最高許容圧力(MPa)8.2水温(℃)(許容)40以下最大吐出水量(L/min)7
  • ハーネス対応電動ファン付きウェア ベストセット DiVaiZ

    ハーネス対応電動ファン付きウェア ベストセット

    DiVaiZ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
    用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
  • シンカモフラベスト DiVaiZ

    シンカモフラベスト

    DiVaiZ
    2,790税込3,069
    1着
    当日出荷
    裏PA透明コーティングで、風が衣服内をめぐるファン対応ウェアです。風を巡らせるため裏PA透明コーティングを施したEFウェアです。
    用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティング
  • 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ

    空調ウェアWZデニムライクベスト

    DiVaiZ
    3,898税込4,288
    1着
    当日出荷
    背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。
    用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズセット内容ウェアのみネイビー混率(%)ナイロン75、ポリエステル25
  • 空調服ワンタッチファンケーブルセット 自重堂

    空調服ワンタッチファンケーブルセット

    自重堂
    3,800税込4,180
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    片手でのファンリング脱着が可能になりました。 ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。 貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。
    セット内容ファン×2、ケーブル×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル DAYTONA(デイトナ)

    MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
    全長(m)0.6
  • WZ杢調ベスト DiVaiZ

    WZ杢調ベスト

    DiVaiZ
    2,898税込3,188
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    裏PAコーティング&生地薄で独特の杢調タテスジ感がスタイリッシュ。サラッとした素材で着心地良好。コーティングを施し、暑さからの解放を実感。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。
    用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティング
  • ハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セット DiVaiZ

    ハーネス対応電動ファン付きウェア 半袖セット

    DiVaiZ
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
    用途夏場のワークウェア。材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)厚さ(mm)【ファン】38No.804(ブラック)質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)ファン外径(Φmm)106連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間バッテリー容量(mAh)5000ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付最大風量(L/sec)47
  • ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック

    ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】

    ジーベック
    6,398税込7,038
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
    仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
  • 黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
    用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー種別ベストブラック混率(%)ポリエステル100連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃機能発熱バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000
  • カーボンベスト サンエス

    カーボンベスト

    サンエス
    7,990税込8,789
    1着
    5日以内出荷
    カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
    種別ベストブラックタイプヒートポイント:3ヶ所(背中2ヶ所、背裏)連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(強)約4、(中)約7、(弱)約9機能防寒・発熱ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更)素材ポリエステル
  • 洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)

    洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    6,898税込7,588
    1着
    4日以内出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。 ※USBモバイルバッテリーは別売です。
    用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応