【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。
質量(kg)約4.7
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
内装タイルの定番品サブウェイタイル「グランドセントラル」。マテリアルワールドが選ぶサブウェイタイルは、最もシンプルで使いやすいサイズのもの。長さ150mm×高さ75mm×厚み7mmのフラット形状で、艶ありタイプです。サブウェイタイルのスタンダード、王道といっていいシンプルで飽きのこないデザインです。リノベーション、DIYに最適のサブウェイタイルは、ぜひグランドセントラルで!。最もシンプルでスタンダードなサイズのグランドセントラル。グランドセントラルは1:2のシンプルな比率が美しく、場所や空間を選ばずに使えます。
用途室内壁用タイル
材質陶器質タイル(吸水率13%、陶器質タイル3類)
形状陶器質タイル・75×150mm
質量(kg)12
色艶ありホワイト
種類フラットグロス(平・艶あり)/FG
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×150×7
適合面積(m2)1
1箱(90枚)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約2.1
色黒
耐荷重(kg)40
関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。付属のブレード数は2本です。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。 特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。 赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = スタビードライバーチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2刃の長さ = 50 mm全体長さ = 75 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 26。ソケットヘッドタイプ = 6点。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。スクエアドライブに取り付けられたRS Pro 1/2インチソケット26個. RS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/2インチラチェットレンチとスクエアドライブのソケットセットには、8 → 32 mmソケットが19個付属しています。エクステンションバーやユニバーサルジョイントなどの他のアクセサリを使用して、困難なエリアで作業できます。部品はすべてクロムバナジウムスチール製、サテンクロム仕上げこのソケットセットは、耐久性に優れた硬質プラスチック製の便利な収納ケースに収納されています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、必要なラチェット又はレンチのタイプを常に把握しておく必要があります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 人間工学に基づいて設計されたソフトで握りやすいハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 わかりやすい形で簡単に保管 クロム仕上げ 75、125、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 エンジンへのスパークプラグの取り付け又は取り外し用のスパークプラグソケット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 エクステンションバー: 75、125、250 mm ラチェットハンドル スライド式Tバー 1/2インチソケット: 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、メートルサイズのソケットとアクセサリを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
RS Pro 1/2 インチユニバーサルソケット RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブユニバーサルソケットジョイントについて紹介します。このソケットは、 1/2 インチサイズのドライブを備えたレンチや回転式手動工具用に設計された、高品質で信頼性の高いソケットアクセサリです。延長バーとレンチを組み合わせることで、この汎用ユニバーサルソケットジョイントはソケットとビット Ability を備え、さまざまな角度で回転させることができるため、届きにくい留め具にアクセスするのに最適です。 ユニバーサルジョイントはクロムバナジウムスチール製で、 Durable 性能を備えていて、さまざまな作業環境で頻繁に使用しても耐えられます。RS Pro のこのユニバーサルジョイントソケットは、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロ仕様の外観を備えていると同時に、優れた耐腐食性を備えています。この汎用ユニバーサルジョイントは、あらゆるソケットセットに追加するのに最適で、レンチの機能を強化し、手の届きにくい留め具にもアクセスできます。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 1/2 インチドライブを装備した手動工具用に設計されています DIN 3123 ISO3316 用途 ソケットアダプタとソケットアクセサリを使用すると、汎用性が向上します。新しい高価な工具を購入する必要はありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 手の届きにくい留め具にアクセスするのに役立ちます ボールロック付き 1/2 インチスクエアドライブソケットに最適です 動作角度: → 75 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ユニバーサルソケットジョイントの使い方 ユニバーサルソケットジョイントは、エクステンションバーなどのソケットレンチやソケットアクセサリと併用するように設計されており、手の届きにくい場所にある固定具を締め付けたり緩めたりできます。ユニバーサルジョイントを取り付けるには、ユニバーサルジョイントをレンチに取り付けられているエクステンションバーに押し込んで、目的のソケット又はソケットビットをユニバーサルジョイントに取り付けます。ユニバーサルジョイントが、同じサイズのドライブ( 1/2 インチ)を備えたレンチまたはソケットアクセサリと一緒に使用されていることを確認します。 ユニバーサルジョイントの外径は? RS Pro のこのユニバーサルジョイントの外径は 24.7 mm です。 全長は? このユニバーサルジョイントの全長は 73 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = ジョイントドライブ種類 = 正方型全体長さ = 73 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
関連キーワード