カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 研磨材(8)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj-16」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ブッシュ デンカエレクトロン

    自在ブッシュ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10本)
    当日出荷
    開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
    材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
  • CDジョイントナット 未来工業

    CDジョイントナット

    未来工業(2件のレビュー)
    59税込65
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • フェルトアジャスター WAKI(和気産業)

    フェルトアジャスター

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。
    材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
  • くれ竹写経用筆ぺん毛筆かぶら90号 呉竹

    くれ竹写経用筆ぺん毛筆かぶら90号

    呉竹(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    本格派タッチの毛筆で、写経などの細書き用に最適。にぎりやすいかぶら軸を採用。 特殊毛材の穂先はまとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。トメ・ハネ・ハライが思いのまま。
    材質(本体)PP材質(キャップ)PP寸法(Φ×mm)11×170インク水性顔料インキ材質(尾栓)PP材質(ペン先)PEsRoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)筆記可能距離:250~350商品タイプ本体
  • ワイヤークランプ エスコ

    ワイヤークランプ

    エスコ
    162,700税込178,970
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸) エスコ

    900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)

    エスコ
    86,000税込94,600
    1台
    当日出荷
    用途壁面収納庫仕様上置専用棚板2枚、鍵2本、ラッチ付フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。材質SPCC質量(kg)37.1ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030均等耐荷重(kg/段)50
  • M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M8 x12mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
  • G 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 食品用ホース(糸入り) エスコ

    食品用ホース(糸入り)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • Rc  1"  雌ねじカップリング エスコ

    Rc 1" 雌ねじカップリング

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-16材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)1”
  • 6.0x6.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    6.0x6.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-168
  • 5.5x6.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    5.5x6.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-167
  • 3.5x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    3.5x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-163
  • 4.5x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    4.5x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-165
  • 2.8x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    2.8x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-161
  • 5.0x6.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    5.0x6.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-166
  • 3.0x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    3.0x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-162
  • 2.6x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    2.6x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-160
  • スイッチ ステアリング (BD) MAZDA(マツダ)

    スイッチ ステアリング (BD)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • ギア プライマリドライブ 5DJ-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア プライマリドライブ 5DJ-16111-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • プライマリドリブンギアコンプリート 5DJ-16150-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プライマリドリブンギアコンプリート 5DJ-16150-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • 高天井器具LGH400W広角 東芝ライテック

    高天井器具LGH400W広角

    東芝ライテック
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井照明器具 東芝ライテック

    高天井照明器具

    東芝ライテック
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)ー10~40定格電圧(V)AC100-242保護等級(IP)20(屋内用)色温度(K)5000グリーン購入法適合
  • LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DJ) SMC

    LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH16DJ)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • エンブレム 16 8DJ-77372-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 16 8DJ-77372-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ ノイズ 16 8DJ-77276-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ ノイズ 16 8DJ-77276-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DJ) SMC

    LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DJ)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ステップモータコントローラ JXC91シリーズ  JXC918-LES16DJ SMC

    ステップモータコントローラ JXC91シリーズ JXC918-LES16DJ

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    プロトコルEtherNet/IP
  • 電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16DJ SMC

    電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16DJ

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ステップモータコントローラ JXCP1シリーズ  JXCP18-LES16DJ SMC

    ステップモータコントローラ JXCP1シリーズ JXCP18-LES16DJ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    プロトコルPROFINET
  • デルフィ2 フロント幕板 コクヨ

    デルフィ2 フロント幕板

    コクヨ
    22,980税込25,278
    1枚
    22日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのフロント幕板です。
    材質本体:スチール(焼付塗装)高さ(mm)300質量(g)1000奥行(mm)1
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DJ SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DJ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • デルフィ2 デスクトップパネル コクヨ

    デルフィ2 デスクトップパネル

    コクヨ
    38,980税込42,878
    1枚
    22日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのデスクトップパネルです。
  • Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG408DJ-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG408DJ-E3

    VISHAY
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
  • Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG444DJ-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG444DJ-E3

    VISHAY
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系)

    KITACO(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    欠品中
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
    メーカーホンダ