カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 研磨材(8)
  • バイク部品(6)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「dj-16」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ブッシュ デンカエレクトロン

    自在ブッシュ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(10本)
    当日出荷
    開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
    材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
  • フェルトアジャスター WAKI(和気産業)

    フェルトアジャスター

    WAKI(和気産業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。
    材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
  • くれ竹写経用筆ぺん毛筆かぶら90号 呉竹

    くれ竹写経用筆ぺん毛筆かぶら90号

    呉竹(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    本格派タッチの毛筆で、写経などの細書き用に最適。にぎりやすいかぶら軸を採用。 特殊毛材の穂先はまとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。トメ・ハネ・ハライが思いのまま。
    材質(本体)PP材質(キャップ)PP寸法(Φ×mm)11×170インク水性顔料インキ材質(尾栓)PP材質(ペン先)PEsRoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)筆記可能距離:250~350商品タイプ本体
  • M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M8 x12mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
  • G 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製) エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DJ-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • Rc  1"  雌ねじカップリング エスコ

    Rc 1" 雌ねじカップリング

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)1”
  • 6.0x6.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    6.0x6.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥3,050税込¥3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-168
  • 5.5x6.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    5.5x6.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-167
  • 3.5x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    3.5x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-163
  • 4.5x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    4.5x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-165
  • 2.8x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    2.8x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-161
  • 5.0x6.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    5.0x6.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-166
  • 3.0x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    3.0x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-162
  • 2.6x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    2.6x5.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-160
  • 高天井器具LGH400W広角 東芝ライテック

    高天井器具LGH400W広角

    東芝ライテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井照明器具 東芝ライテック

    高天井照明器具

    東芝ライテック
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)ー10~40定格電圧(V)AC100-242保護等級(IP)20(屋内用)色温度(K)5000グリーン購入法適合
  • デルフィ2 フロント幕板 コクヨ

    デルフィ2 フロント幕板

    コクヨ
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    22日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのフロント幕板です。
    材質本体:スチール(焼付塗装)高さ(mm)300質量(g)1000奥行(mm)1
  • デルフィ2 デスクトップパネル コクヨ

    デルフィ2 デスクトップパネル

    コクヨ
    ¥35,980税込¥39,578
    1枚
    22日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのデスクトップパネルです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(スーパーDio/ライブDio系)

    KITACO(8件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    欠品中
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
    メーカーホンダ
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別右
  • MB-133 ベルトクリップ  R30用 ICOM(アイコム)

    MB-133 ベルトクリップ R30用

    ICOM(アイコム)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。 ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。
  • ディオ系 ブレーキシュー ALBA(アルバ)

    ディオ系 ブレーキシュー

    ALBA(アルバ)(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)主な適合車種ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他適合排気量(cc)50
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属、非金属用。耐摩耗性に優れている。
    種別超硬K種材種H1
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鋼、鋳鋼の高速から中速加工用。
    種別超硬P種被削材鋼グレードE材種ST10P
  • かんたん無線H400高天井器具 東芝ライテック

    かんたん無線H400高天井器具

    東芝ライテック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    47日以内出荷
    省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台で可能。離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)3.2色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)89.2(100V)87.6(200V)87.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)191.7(100V) 195.2(200V) 194.7(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)900(100V) 380(242V)光束(Lm)17100配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合ランプ補償装置用:リモコン別調光方式PWM制御距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応、直付形配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%、5%多段階式
  • 機材ケース GATOR Case

    機材ケース

    GATOR Case
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    汎用性の高いサイズで機材を保護。Gator Cases GU-EVA-2816-4は、中型~大型のDJコントローラーや、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、ケーブルなど、幅広い機材の持ち運びに適した軽量EVAフォーム成形ケースです。強化されたEVA外装シェルが外部からの衝撃や圧力に強く、内装の波型フォームパッドが機材を優しく包み込んで保護します。Pioneer DDJ-RX/SX/SX2、Native Instruments Traktor S8、Numark Mixdeck Quadなど、多くの機種に対応する設計です。補強されたナイロンハンドルと、パッド入りの取り外し可能なショルダーストラップで、快適かつ安全に機材を運搬できます。・28インチ×16インチクラスのDJコントローラーや多様な機材に対応。・軽量かつ頑丈なEVAフォーム成形外装。・機材を保護する波型フォームパッド内装。・主要なDJコントローラーにフィットする設計。・補強されたナイロンキャリーハンドル。・調節・取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ。・ラバー加工のGatorロゴとモデル名バッジ。・製品名:EVA Utility Series (Large Lightweight Molded EVA Cases for DJ Controllers and Related Equipment)。・型番:GU-EVA-2816-4。・メーカー:Gator Cases。・用途:DJコントローラー、キーボード、ドラムマシン、エフェクター、音響機器、同等サイズの機材などの収納・運搬。・素材:EVAフォーム (外装シェル)、ナイロン (ハンドル、ストラップ)、フォーム (内装)。・内寸:716 x 414 x 102 mm (28.2 x 16.3 x 4.0 インチ)。・外寸:737 x 432 x 146 mm (29.0 x 17.0 x 5.75 インチ)。・重量:2.0 kg (4.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539928
  • 高天井器具HSH400W中角 東芝ライテック

    高天井器具HSH400W中角

    東芝ライテック
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    47日以内出荷
    調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16100配光角度(°)55光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 耐衝撃水銀400高天井器具 東芝ライテック

    耐衝撃水銀400高天井器具

    東芝ライテック
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    47日以内出荷
    クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
    用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V)光束(Lm)16300配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式可耐衝撃30G点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
  • 重耐塩高天井器具 東芝ライテック

    重耐塩高天井器具

    東芝ライテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    47日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(軒下用)。耐塵・防噴流形。重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません
    用途耐塵・防噴流形、重耐塩形、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ
  • 高温HF400W高天井器具 東芝ライテック

    高温HF400W高天井器具

    東芝ライテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    47日以内出荷
    70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
    用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~70℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
  • 高天井器具LGH400W中角 東芝ライテック

    高天井器具LGH400W中角

    東芝ライテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    47日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)15300配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。 超硬、セラミック、ガラス繊維、プラスチックの加工にも適用。
    種別ダイヤモンド被削材アルミ高速グレードD材種KPD010
  • オイルミスト高天井器具 東芝ライテック

    オイルミスト高天井器具

    東芝ライテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    47日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保
    用途屋内用、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意●夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1傾斜天井取付角度(°)15配光タイプ広角タイプ
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • 防塵・防雨向け高天井器具 東芝ライテック

    防塵・防雨向け高天井器具

    東芝ライテック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    47日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合。明るさ4タイプ。保護等級IP65(屋内・軒下用)。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。傾斜天井対応
    用途直付形材質本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ