「dji action 6」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ

    DJI
    70,400税込77,440
    1個
    当日出荷
    【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
    仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
  • DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ

    DJI
    55,700税込61,270
    1個
    当日出荷
    【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
    仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
  • DJI Osmo Action 6 防水ケース DJI

    DJI Osmo Action 6 防水ケース

    DJI
    8,700税込9,570
    1個
    4日以内出荷
    Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。
    セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2
  • DJI Osmo Action 6 マクロレンズ DJI

    DJI Osmo Action 6 マクロレンズ

    DJI
    24,900税込27,390
    1個
    4日以内出荷
    フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。3. 別売です。
    セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
  • DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJI

    DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー

    DJI
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
    セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
  • 防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 6 用 Kenko(ケンコートキナー)

    防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 6 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(幅W×高さH)(mm)フロントモニター用 30.5×32.8 バックモニター用 62.9×36.6 レンズ用33.5×33.5
  • DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ DJI

    DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ

    DJI
    14,600税込16,060
    1個
    4日以内出荷
    Osmo Action 6 FOVブーストレンズ、Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー)、および専用ケースが付属しており、装着するとカメラの画角が182°に拡大します。優れた画質を維持しながら、より強い視覚的インパクトと没入感のある体験を提供します。1. FOVブーストレンズは別売です。2. FOVブーストレンズを正しく取り付けると、Osmo Action 6は自動的にそれを検出し、FOVブーストレンズモードを有効にします。3. FOVブーストレンズが正しく取り付けられると、カメラは最大5メートルの防水性能を持ちます。ただし、水中で使用すると画像が歪む可能性があり、ダイビングには適していません。4. この設計では最大光学FOVは182°ですが、撮影中の実際のFOVは歪み補正と映像ブレ補正の設定により多少異なる場合があります。5. 写真/動画/縦向き/被写体トラッキング/タイムラプス/スーパーナイトの6つの撮影モードに対応しています。これらのモード内のすべての解像度およびフレームレートに対応しますが、スローモーションには対応しません。6. 2つのEISモード(RS/HB)をサポートしています。
    セット内容Osmo Action 6 FOVブーストレンズ × 1 / Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー) × 1 / Osmo Action 6 FOVブーストレンズ ケース × 1質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.65×38.65×17.64動作温度(℃)0~45
  • DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム DJI

    DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム

    DJI
    7,900税込8,690
    1個
    4日以内出荷
    ストリート写真ハンドグリップなど、より多くのアクセサリーに対応しています。
    用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリーセット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1質量(g)73.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85.2×33×56.3互換性Osmo Action 6
  • Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ

    DJI
    58,600税込64,460
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
  • DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット DJI

    DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット

    DJI
    10,200税込11,220
    1セット
    4日以内出荷
    キットには、Osmo Action 6 防水ケース、曇り止めインサート、DJI リストストラップ、DJI フローティングハンドル、止めねじが含まれており、水深60メートルまでの水中クリエイションに最適で、安全かつ柔軟な水中撮影体験を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。
    セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組 / DJI リストストラップ × 1 / DJI フローティングハンドル × 1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2 / DJI フローティングハンドル:82 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2 / DJI フローティングハンドル:49×49×165 / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
  • DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット DJI

    DJI Osmo Action 6 NDフィルターセット

    DJI
    8,700税込9,570
    1セット
    4日以内出荷
    ND16、ND32、ND64フィルターとNDフィルターケースが付属しており、雪山などの明るい環境でのスポーツ撮影に最適です。NDフィルターは高強度ガラス製で、落下、傷、汚れに強い設計です。1. スナップオン式の取り付けは、カメラのレンズカバーを取り外す必要がなく、カメラの防水性能にも影響しません。2. フィルターとカメラのレンズカバーの両方は、コーニングゴリラガラス製で、AFコーティングにより優れた汚れ耐性を備えています。
    セット内容ND16フィルター × 1 / ND32フィルター × 1 / ND64フィルター × 1 / Osmo Action 6 NDフィルターケース × 1質量(g)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143.5×52.2×11.2
  • Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ

    DJI
    46,000税込50,600
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
  • Osmo Action 6 ストリート写真グリップ アクセサリーキット DJI

    Osmo Action 6 ストリート写真グリップ アクセサリーキット

    DJI
    14,200税込15,620
    1個
    4日以内出荷
    キットには、Osmo Action 6 ユーティリティフレーム、コールドシュー シャッターボタン、コールドシュー カバー、ストリート写真ハンドグリップ、リストストラップが含まれており、グリップの快適さを高め、ボタン操作をより簡単にします。
    セット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン × 1・Osmo Action 6 コールドシュー カバー × 1・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ × 1・Osmo リストランヤード ×1※内容物は予告なく変更になる場合があります。寸法(mm)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:85.2×33×56.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:92.3×58.2×9.3 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:23.7×19×4.5 (長さ×幅×高さ)・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:56.5×66.8×33.2 (長さ×幅×高さ)質量(g)Osmo Action 6 ユーティリティフレーム:73.3・Osmo Action 6 コールドシュー シャッターボタン:25.9 ・Osmo Action 6 コールドシュー カバー:4.7 ・Osmo Action 6 ストリート写真ハンドグリップ:131.7
  • DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Action 6)

    DJI
    5,500税込6,050
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:4回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円
    用途対応機種:Osmo Action 6
  • DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Action 6)

    DJI
    3,700税込4,070
    1枚
    4日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。その他、専用テクニカルサポート、送料無料などのサービス特典も含まれています。※リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。・リフレッシュ交換回数:2回。・サービス料金(税込):交換費用3,190円
    用途対応機種:Osmo Action 6
  • DJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップ DJI

    DJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップ

    DJI
    3,100税込3,410
    1個
    4日以内出荷
    1.5 m 延長ロッドや防水ケースと組み合わせることで、カメラをダイビング用浮力ベストやその他の装備にしっかりと固定できます。
    用途カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップセット内容Osmo ダイビング用紛失防止ストラップ × 1質量(g)114.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×100×25互換性Osmo Action 6 防水ケースOsmo Action 60m 防水ケース
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • PGYTECH OSMO ACTION 6用 カメラケージ PGYTECH

    PGYTECH OSMO ACTION 6用 カメラケージ

    PGYTECH
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    DJI Osmo Action 6 専用に設計されています。ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。
    セット内容ケージ ×1材質アルミニウム合金寸法(mm)84.8 × 56 × 32.8質量(g)76対応機種Osmo Action 6
  • PGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット PGYTECH

    PGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット

    PGYTECH
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    プロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街の表情を捉える"強力なセットアップへと変え、ひとつひとつのショットに心地よい所作と創造性を添えます。ケージとグリップには DJI のクイックリリースインターフェースを採用し、着脱がより簡単かつスムーズです。グリップにはコールドシューを備えており、ライトやマイクなどのアクセサリー、あるいはスタイルを表現するデコレーションアクセを手軽に取り付けられます。グリップのストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで快適に街を歩けます。ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。街の表情を、軽やかに写しとる。ストリートのために生まれ、シネマティックな瞬間を描く。Osmo Action 6 のストリート撮影/動画撮影のために設計されたプロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街を捉える"強力なセットアップへと進化させます。ひとつひとつのショットに、心地よい所作と創造性を添えてくれます。専用グリップが手のひらに自然に収まり、快適なホールド感を実現。ワンプレスで即撮影──カメラのような直感的コントロールをそのまま手元に。クイックアタッチで、瞬時にモード切り替え グリップの着脱は数秒で完了。ストリートモードとアクションモードをスムーズに行き来できます。グリップ + ケージ:街歩きにぴったりのセットアップ。新しい視点を引き出し、光や影がつくる街の表情を軽やかに写しとります。ケージのみ:ダイナミックな動きを捉えるための構成。激しいシーンでも、瞬間の迫力を逃しません。スタイルよく、街へ出よう グリップにはコールドシューを一体化しており、アクセサリーを追加して"ありきたりなセットアップ"から卒業できます。グリップ上部と下部のストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで持ち歩きが可能。手を自由にして、軽やかに街へ出かけましょう。ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。
    セット内容ケージ ×1、ストリートプロ グリップ ×1、コールドシュー ボトム ×1、コールドシュー オーナメント ×1、リストストラップ ×1材質アルミニウム合金寸法(mm)64 × 57 × 116質量(g)231対応機種Osmo Action 6
  • Osmo Action 多機能充電ハンドル DJI

    Osmo Action 多機能充電ハンドル

    DJI
    16,300税込17,930
    1個
    当日出荷
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • アクションカメラ NAGAOKA

    アクションカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    7,488税込8,237
    1台
    当日出荷
    WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
    録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEGバッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
  • DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ

    DJI
    45,800税込50,380
    1個
    当日出荷
    どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
    対応メモリーカードmicroSD連続動作時間160分(室温25℃の環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、RockSteadyオン、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定)防水性18m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時)
  • Osmo Action エクストリームバッテリーPlus DJI

    Osmo Action エクストリームバッテリーPlus

    DJI
    5,300税込5,830
    1個
    当日出荷
  • DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJI

    DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル

    DJI
    14,600税込16,060
    1個
    4日以内出荷
    両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。
    セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
  • 汎用防水ケース(袋タイプ)13インチ クリア エムディーエス

    汎用防水ケース(袋タイプ)13インチ クリア

    エムディーエス
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで実用的な汎用防水ケース、全面クリアで多くの端末に対応。
  • 防水プロテクター PT-059 OM SYSTEM

    防水プロテクター PT-059

    OM SYSTEM
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    耐圧水深45mを実現した、TG-7/TG-6用の防水プロテクターです。カメラのコントロールダイヤルを操作し、露出補正などを行えます。本体前面はブラックなので不要な写り込みを防ぎます。外部フラッシュを2灯使用しての撮影にも対応しています。水中ワイドコンバージョンレンズ PTWC-01や水中マクロコンバージョンレンズ PTMC-01を装着することもできます。取り付けには別売のステップアップリング PSUR-03が必要です。
    セット内容光ケーブルアダプター PFCA-03、Oリング POL-058、液晶フード PFUD-08、ボディーキャップ PRLC-14、シリコングリス PSOLG-2、シリカゲル SILCA-5S、反射防止リング POSR-053、Oリングリムーバー PTAC-05、ハンドストラップ質量(g)484対応機種TG-7、TG-6耐圧水深(m)45寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)157×122×81(アクセサリー含まず)