30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ 対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
90,880 税込99,968
当日出荷

手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ 寸法(mm)139.7×42.2×33.5 対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
72,000 税込79,200
当日出荷

DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
1個
4,300 税込4,730
当日出荷

DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
1個
7,000 税込7,700
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

CHDHX-121-FW GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoPro 動画あり
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS 付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル 質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6 機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー 最大解像度写真:27.13MP (5568X4872) 視野角8:7のアスペクト比での156度 プロセッサーGP2 オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様 インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) 特性優れた耐久性 + 防水性 イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。水面やガラス面などの非金属表面の反射を効果的に抑え、写真全体の色彩コントラストを高めます。青空や海、木々や草花の色彩をより鮮やかに美しく表現します。フィルターの前枠を回すことで反射の取れ具合を調整することができます。反射防止&撥水コートを採用しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
1個
63,000 税込69,300
当日出荷

伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター用>48×27.4
1個
889 税込978
6日以内出荷

DJI Mini 4 Proは、ミニカメラドローンの中で、最高レベルの品質を誇ります。パワフルなイメージング性能、全方向障害物検知機能、新たにトレースモードに対応したActiveTrack 360、最大20 kmのフルHD映像伝送システムなどを搭載し、プロでもビギナーでも楽しめるドローンとなっています。
1台
143,800 税込158,180
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
8日以内出荷

1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

DJI Pocket 2 防水ケースは、最大60 mの防水性を備え、Pocket 2でグレアや歪みの少ない高品質な水中撮影を実現します。内部クランプにより、ジンバルを固定します。外面にシャッター/録画ボタンや2つの取り付けブラケットが搭載され、より良い撮影体験を提供します。
用途最大60 mの防水性 セット内容DJIPocket2防水ケース×1、曇り止めインサート×3、OsmoPocket用対応パッド×1 寸法(mm)72.6×81.6×169.9 質量(g)112.6 水深(m)最大60(水中で使用する際) 互換性DJI Pocket 2/Osmo Pocket
1個
5,598 税込6,158
15日以内出荷

人間工学に基づいたデザイン性で、グリップは滑りにくく手のひらにしっかりとフィットし、よりスムーズかつ手軽に撮影を行えます。
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
879 税込967
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
919 税込1,011
4日以内出荷

DJI Mini 4 Proは、ミニカメラドローンの中で、最高レベルの品質を誇ります。パワフルなイメージング性能、全方向障害物検知機能、新たにトレースモードに対応したActiveTrack 360、最大20 kmのフルHD映像伝送システムなどを搭載し、プロでもビギナーでも楽しめるドローンとなっています。
1台
97,000 税込106,700
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム DJI KLPシリーズ
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。、真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。、さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。、また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
仕様●対応機種:DJI POCKET2、OSMOPOCKET●内容:液晶モニター用/2枚、レンズ用/1枚 アズワン品番67-6440-17
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
1個
55,000 税込60,500
当日出荷

アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ 対応メモリーカードmicroSD(最大1TB) 防水保護等級IP68
1個
50,000 税込55,000
当日出荷

4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~40 端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot 本体質量(g)約135(バッテリー含む) 対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降 機能手ブレ補正、タッチ操作、防水 バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh 解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps 視野角対角約155° フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG 充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時) 動作時間約1時間(バッテリー性能100%時) 録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚 言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語 対応メモリーカードmicroSDカード(別売) モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン) 防水保護等級IP58相当 対応アプリケーションYUTUPRO 通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36 イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書 本体寸法(mm)29×27×103 本体質量(g)75 使用温度(℃)-20~80 レンズ1/2.86 連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります] 機能3軸スタビライズ機能 時間上書き録画時間:オフ/1分/5分 解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS) 防塵防水性能IPX5 保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真) 充電時間(時間)約6 録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります] バッテリー容量(mAh)2200 対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応) アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索 画角110°(対角) Wi-Fi接続可能距離 最大10m イメージセンサーSony IMX386 充電端子USB TYPE-C ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。 ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。
用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 セット内容DJIPocket2充電ケース×1 寸法(mm)48×48×152.2 質量(g)163.7 バッテリー容量(mAh)1500 入力5V/2A 出力5V/900mA 動作温度範囲(℃)0~50 アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A 互換性DJI Pocket 2
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。
対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。IRND8は3絞り分の減光効果があります。動画撮影の場合、フレームレート(fps)によって適正なシャッタースピードが決まっており、通常はフレームレートの2倍までが適正です。シャッタースピードが速すぎると、動画として見た時に、動きがつながらずパラパラした不自然な動画に見えてしまいます。そこで、IRNDフィルターを使用してシャッタースピードを適正な値に設定すれば自然で滑らかな映像を撮ることができます。また露出オーバーを防ぐために絞りを絞り込んで解像度を低下させないためにもIRNDは欠かせません。ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400nm~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。反射防止&撥水コートを採用。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
付属品全天候型ケース
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm)(ローター)145 質量(g)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56 バッテリーLiPo3.7V 充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モードMODE1 電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh)900 適合年齢(歳)14以上 カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。
セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1 材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU 寸法(mm)113×Φ64 対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ 動作温度(℃)‐10~40 最大荷重(kg)1
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷