カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
  • 農業機械(131)
  • オフィス家具(106)
  • バイク純正部品(92)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 制御機器(53)
  • 測定用品(36)
  • 機構部品(31)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 電気材料(14)
  • バイク部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(10)
  • 建築金物(7)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • マスク(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-02」の検索結果

972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (DK02)FIT.KIT、CLEANER MAZDA(マツダ)

    (DK02)FIT.KIT、CLEANER

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)

    グラスウール(保温材)1M

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
    用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
  • 南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02 エレコム

    南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02

    エレコム
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。 鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠×1個材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール質量(g)約56タイプ通常種類4連ダイヤル式南京錠(単体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)
  • クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT

    イマオコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
    W41L【最小】42【最大】49H22質量(g)180タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20S2H2【最小】5【最大】14H14W130RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
  • ルビーボールスタイラス(DK2・L58) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK2・L58)

    東京精密
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6176
  • ガスケット セット エンジン (8DK2) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DK2)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB2

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
    B12.3質量(g)17タイプフェノール樹脂製D14C18E1.8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM12用適合OKバイスDシリーズ
  • クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    ・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
    その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20A最大53B41H11タイプフェノール樹脂製F2D30C22E4G18J(0/-0.05)28K7LA【最小】14【最大】5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L
  • ルビーボールスタイラス(DK2・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK2・L40)

    東京精密
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6165
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DP イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DP

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B13質量(g)49タイプフェノール樹脂製D8C30E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ。 V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 DK2-DB1

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
    B12.3質量(g)33タイプフェノール樹脂製D17.4C18E5.2RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスDK2-VT
  • ジョイント カムチエン (DK2 14410283000 ホンダ

    ジョイント カムチエン (DK2 14410283000

    ホンダ
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • 六角ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
    用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番395-4820質量(g)186材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(タップ穴タイプ)

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ 口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用ブッシュ)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    プルダウン機能を追加することができます。 OKバイスへの取付けが簡単です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(セルフカットタイプ)

    イマオコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クサビの倍力作用で強力クランプ。 口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(プルダウン用プレート)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) イマオコーポレーション

    BK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 泥除 OHNO(大野ゴム工業)

    泥除

    OHNO(大野ゴム工業)(23件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    用途泥はね・飛び石の防止に
  • アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業

    アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)

    藤本産業(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
  • ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2 ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-S イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-S

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
    W29L【最小】27【最大】31H15質量(g)55タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16S1H2【最小】4【最大】10H12.5W121RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
  • クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT

    イマオコーポレーション
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
    W56L【最小】57【最大】65H29質量(g)465タイプフェノール樹脂製L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27S3H2【最小】8【最大】19H15W142RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
  • DC-POWER-JACK基板 マルツエレック

    DC-POWER-JACK基板

    マルツエレック
    749税込824
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCジャックMJ-179P DIP化モジュール マル信無線電機製MJ-179P使用 2.54ピッチに変換していますので、ACアダプタの電源をブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用していただけます。
    本体寸法(mm)15.4×15.4×21.2(ピンヘッダ含む)基板寸法(mm)15.4×15.4
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FP イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FP

    イマオコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B17質量(g)74タイプフェノール樹脂製D10C42.4E5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B8.5質量(g)15タイプフェノール樹脂製D5C21E3RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
  • クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T

    イマオコーポレーション
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    ・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
    その他【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27A最大70B56H14.5タイプフェノール樹脂製F3D42C29E5G26J(0/-0.05)40K7LA【最小】19【最大】8RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L
  • Bluetoothキーボード iClever

    Bluetoothキーボード

    iClever
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    【Bluetooth&2.4GHz接続】。本製品はBluetooth接続と 2.4GHz接続の両方の機能を備えたデュアルモードのキーボードです。レシーバーはキーボード背面のカードスロットに配置されており、保管しやすく、ワイヤレスモードによりリモートワークがより便利で効率的になります。【Type-C充電式】。Type-C充電方式を採用しており、一般のバッテリー式(乾電池)キーボードよりも便利で省エネです。2時間の充電で約200時間使用でき、利便性と耐久性に優れています。【3台のデバイスを瞬時に切替】。パソコンやタブレット、スマホなど、3台までのデバイスをペアリング可能です。指定のキー(Fn+Qで2.4G 接続モード&Fn+W/EでBluetooth接続モード)を押すだけで、デバイスを瞬時に切り替えることができます。複数のデバイスを使っている方におすすめです。【幅広い互換性】。接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。Windows、Mac、iOS、Androidのそれぞれに適合する入力モードを搭載しています。【日本語配列&パンタグラフキーボード】。JIS標準日本語配列を採用したパンタグラフ構造の静音キーボードです。82キーと標準的な19mmのキーピッチは快適な打鍵感を実現しました。【マルチファンクションキー搭載&人間工学デザイン】。キーボード上部にはマルチファンクションキーを12種類搭載しています。音楽再生/一時停止、音量調節などを簡単に行うことができます。姿勢に合わせた傾斜(7°)が付き、長時間入力のストレスや手の疲れを軽減させます。また、底部に滑り止めゴム足があり、安定した快適なタイピングが可能です。【軽量/小型/コンパクトのサイズで持ち運びやすい】。コンパクトサイズのワイヤレスキーボードです。285x117x22mm、わずか327g。ウルトラスリムなデザインでビジネスバッグにも簡単に収納できます。持ち運びが簡単な軽量・薄型サイズのため、自宅、外出中、オフィス、カフェなどどこでも作業を始められます。【水滴型キー&パッケージ内容】。キーデザインは指先でのタイピングに適した水滴型です。キーはシンプルなホワイトを採用しました。パッケージ内容はキーボード*1、USBレシーバー*1、充電ケーブル*1、日本語取扱説明書*1です。
    ホワイト質量(g)327対応OSWindows、Mac、iOS、Android寸法(cm)28.5×11.7×2.2連続使用時間約100日キー配列JIS標準日本語配列・82キー充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレス + Bluetooth 1 + Bluetooth 2接続台数(可能台数)3台操作距離10m
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB1

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
    B8.1質量(g)13タイプフェノール樹脂製D12C13E4RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスBK2-VT-S
  • クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB1

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    ・プルダウン機能を追加することができます。・OKバイスへの取付けが簡単です。・RoHS指令適合製品です。
    B16.5質量(g)78タイプフェノール樹脂製D21.5C24.8E6.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OKバイスFK2-VT
  • クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 FK2-FB2

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
    適合【OKバイス】FシリーズB16.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製D17C24.8E2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM16用
  • BNC-JACK基板 マルツエレック

    BNC-JACK基板

    マルツエレック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    BNCジャックB-057-HP DIP化モジュール COSMTEC RESOURCES製B-057-HP使用 2.54ピッチに変換していますので、BNCジャックをブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用していただけます。
    本体寸法(mm)20.5×41.0×26.0(ピンヘッダ含む)基板寸法(mm)20.5×20.5
  • クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
    適合【OKバイス】BシリーズB8.1質量(g)7タイプフェノール樹脂製D9.5C13E1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM8用
  • ピグマ サクラクレパス

    ピグマ

    サクラクレパス(3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
    用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ SMC

    モイスチャーコントロールチューブ IDKシリーズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用流体圧縮空気材質フッ素樹脂透明長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.7
  • クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    OKバイス側面のスプリングを切り粉等から保護します。
    材質(本体)SUS316
  • b&y 極メガ吸水クロス ハンディ・クラウン

    b&y 極メガ吸水クロス

    ハンディ・クラウン
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    水を一気に吸水する高密度生地で高い拭き取り効率を実現。耐久性も高く繰り返し使用できます。微細な繊維をさらに鋭角に分割することで、毛細管現象による高い吸水力を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも、鋭角な切り込み部分に取り込む事で簡単に拭き取れます。乾いても固くならず、濡らさなくても吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使えて便利です。ソフト生地なので、デリケートなコーティング施工車の拭き取りにも使えます。収納に便利なチャックケース入り。
    用途洗車後のボディ・ガラス面の水滴拭き上げ用。材質ポリエステル:85、ナイロン:15危険物の類別非危険物
  • 安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス

    パトス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。
    出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性布テープ

    日本ジッパーチュービング
    16,980税込18,678
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"dk-02" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷