カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • ねじ・ボルト・釘(64)
  • バイク純正部品(29)
  • 農業機械(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 測定用品(12)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 住設機器(7)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-11」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)

    グラスウール(保温材)1M

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
    用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
  • 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
    付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
  • ヘルバンド 識別カバー トーグ安全工業

    ヘルバンド 識別カバー

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    70mm・90mm共用タイプです。
    材質塩化ビニール寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
  • エムケーダクト 内外マガリ マサル工業

    エムケーダクト 内外マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
    用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • DKファンNK11型専用交換用フィルター(DKファンNK11型標準装着品) DAIKEN(旧:大建工業)

    DKファンNK11型専用交換用フィルター(DKファンNK11型標準装着品)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,598税込2,858
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。
    用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)153幅(mm)76厚さ(mm)8
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD

    パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ

    CKD(58件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
  • ブレーカ取付板 TD-K 河村電器産業

    ブレーカ取付板 TD-K

    河村電器産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    材質鋼板
  • 11mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル

    11mmΦ用脱機プライヤー型

    大阪ケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    型式DK-11タイプ11mmΦ用
  • 差替精密ラチェットドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替精密ラチェットドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1式
    3日以内出荷
    ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。高精度先端加工の両頭差替ビット。
    用途各種小ネジの取り付け、取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)全長(mm)129~207質量(g)62グリップ径(Φmm)16.8送り角度(°)12ビット寸法(mm)長さ:12~90先端サイズ(mm)+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)4ギア数30
  • ハンディスパイラルカッター替刃 大見工業

    ハンディスパイラルカッター替刃

    大見工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスドリルチャック トップ工業

    キーレスドリルチャック

    トップ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
    用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • 屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業

    屋外用エムケーダクト 内外マガリ

    マサル工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
    用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィットネスバイク 準業務用  DK-B11 大広製作所

    フィットネスバイク 準業務用 DK-B11

    大広製作所
    259,800税込285,780
    1台
    9日以内出荷
  • 高入気温度型冷凍式エアドライヤ 日本精器

    高入気温度型冷凍式エアドライヤ

    日本精器
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
    用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。周囲温度(℃)2~40入口空気圧力(MPa)0.2~1.0入口空気温度(℃)5~80最大使用圧力(MPa)1出口空気温度露点(℃)10以下
  • 平竹チョコ カモト

    平竹チョコ

    カモト(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(50個)
    5日以内出荷
  • DKファンNK11型専用微小粒子用フィルター DAIKEN(旧:大建工業)

    DKファンNK11型専用微小粒子用フィルター

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,490税込3,839
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。
    用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)153幅(mm)76厚さ(mm)8
  • エルサイズ キッチンハサミ 関兼常

    エルサイズ キッチンハサミ

    関兼常
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂全長(mm)245質量(g)130刃長(mm)105
  • UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト TRUSCO

    UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト

    TRUSCO
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    作業台の下部に収納して使用できます。
    トラスコ品番467-3603適合機種EL型、AE型、HAE型、NLDZ型種別カギあり材質スチール高さ(mm)620奥行(mm)499間口(mm)451段数3段引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1
  • 70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製) エスコ

    70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
  • 80mm クロススライドバイス エスコ

    80mm クロススライドバイス

    エスコ
    69,500税込76,450
    1個
    翌日出荷
    種類その他バイス最大口開き(mm)81口幅(mm)80材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-11
  • 右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ

    ケーエム精密
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
  • DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き 太知ホールディングス

    DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き

    太知ホールディングス
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。デジタル方式のワイヤレスマイク2本付属。 カラオケボックスと同じようにコードが邪魔にならない。ハウリングにも強い設計。コード付きのマイクも使用可能(別売り)。 DVDカラオケソフトやCDの演奏が可能。歌った歌をカセットテープに録音、再生も可能。
    用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。付属品取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m)質量(kg)13.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20最大出力(W)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×650×250ディスク再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD保証期間お買い上げ日より1年スピーカー25cmウーハー、9.8cmツィーターアズワン品番64-3283-68テープ使用可能:ノーマルテープ専用待機電力(W)5
  • 右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密

    右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ

    ケーエム精密
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • ブラケット 1DK-XF128-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 1DK-XF128-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1DK-XF128-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD1)
  • (45251)デイスク,フロントブレーキ (15") ホンダ

    (45251)デイスク,フロントブレーキ (15")

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

    CKD
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD

    パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK

    CKD(1件のレビュー)
    9,114税込10,025
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
    コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
  • スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)

    スイッチモジュール コンタクトブロック EATON

    EATON(イートン)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • テールライトアセンブリ 1DK-H4700-11 YAMAHA(ヤマハ)

    テールライトアセンブリ 1DK-H4700-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:M22●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • FDK-11 フロントフォークダストシール NTB

    FDK-11 フロントフォークダストシール

    NTB
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
  • コロタップ300 スパイラルタップ G B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ G B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
  • RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 日東工業

    RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台

    日東工業
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。
    材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジアセンブリ 1DK-F4772-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ヒンジアセンブリ 1DK-F4772-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1DK-F4772-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1333種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWP型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWP型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-0981種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1406種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1244種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0