曜日別特売

差替精密ラチェットドライバーセット

差替精密ラチェットドライバーセット - ENGINEER(エンジニア)差替精密ラチェットドライバーセット - ENGINEER(エンジニア)差替精密ラチェットドライバーセット - ENGINEER(エンジニア)差替精密ラチェットドライバーセット - ENGINEER(エンジニア)

ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。
軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。
軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。
高精度先端加工の両頭差替ビット。

用途
各種小ネジの取り付け、取り外しに。
狭く奥まった場所での作業に。
材質
ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)
全長(mm)
129~207
質量(g)
62
グリップ径(Φmm)
16.8
送り角度(°)
12
ビット寸法(mm)
長さ:12~90
先端サイズ(mm)
+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0
ビット全長(mm)
120
六角軸対辺(mm)
4
ギア数
30
内容量
1式
注意
※軸長90mm以上で使用するとコレットが破損する恐れがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79561225DK-113
¥1,950
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする