カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「dk-lok」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)

    フジキン
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状フロントリング&バックリング接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン

    LOK継手(フロントリング・バックリング)

    フジキン(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)

    フジキン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • DK 形状保持チューブ ニッタ

    DK 形状保持チューブ

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
    用途形状保持・クランプしにくい固定配管に色黒使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)

    フジキン
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン

    パネルマウント式ボール弁 ステンレス

    フジキン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
  • ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)

    フジキン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ナット(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ナット(インチ)

    フジキン
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ナット接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン

    フジトク(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • T-LOK フェルールセット フロパーサル

    T-LOK フェルールセット

    フロパーサル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(10個)
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • T-LOK ユニオン フロパーサル

    T-LOK ユニオン

    フロパーサル
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ユニオン
  • ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ)

    フジキン
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196