カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • バイク純正部品(29)
  • 農業機械(25)
  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 住設機器(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「dk-11」の検索結果

370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1MYSK(山脇産業)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
ヘルバンド 識別カバー トーグ安全工業ヘルバンド 識別カバートーグ安全工業(1件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から4日以内出荷
70mm・90mm共用タイプです。
材質塩化ビニール寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
DKファンNK11型専用交換用フィルター(DKファンNK11型標準装着品) DAIKEN(旧:大建工業)DKファンNK11型専用交換用フィルター(DKファンNK11型標準装着品)DAIKEN(旧:大建工業)
2,598税込2,858
1箱(1個)
5日以内出荷
お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)153幅(mm)76厚さ(mm)8
エムケーダクト 内外マガリ マサル工業エムケーダクト 内外マガリマサル工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
11mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル11mmΦ用脱機プライヤー型大阪ケミカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
型式DK-11タイプ11mmΦ用
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ブレーカ取付板 TD-K 河村電器産業ブレーカ取付板 TD-K河村電器産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質鋼板
キーレスドリルチャック トップ工業キーレスドリルチャックトップ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
ハンディスパイラルカッター替刃 大見工業ハンディスパイラルカッター替刃大見工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
高入気温度型冷凍式エアドライヤ 日本精器高入気温度型冷凍式エアドライヤ日本精器
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。周囲温度(℃)2~40入口空気圧力(MPa)0.2~1.0入口空気温度(℃)5~80最大使用圧力(MPa)1出口空気温度露点(℃)10以下
屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 内外マガリマサル工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
フィットネスバイク 準業務用  DK-B11 大広製作所フィットネスバイク 準業務用 DK-B11大広製作所
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
平竹チョコ カモト平竹チョコカモト(1件のレビュー)
739税込813
1袋(50個)
5日以内出荷
DKファンNK11型専用微小粒子用フィルター DAIKEN(旧:大建工業)DKファンNK11型専用微小粒子用フィルターDAIKEN(旧:大建工業)
3,490税込3,839
1箱(1個)
7日以内出荷
お部屋の空気を新鮮に保つ換気システム 楽器練習室などの防音室におすすめ。壁掛け式の防音換気システム。熱交換型なので室内の涼しさや暖かさを損なわずに効率よく換気します。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~DKファンNK11型長さ(mm)153幅(mm)76厚さ(mm)8
UDK型サイドキャビネット3段 ホワイト TRUSCOUDK型サイドキャビネット3段 ホワイトTRUSCO
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
作業台の下部に収納して使用できます。
トラスコ品番467-3603適合機種EL型、AE型、HAE型、NLDZ型種別カギあり材質スチール高さ(mm)620奥行(mm)499間口(mm)451段数3段引出し組合せ(小)1、(中)1、(大)1
エルサイズ キッチンハサミ 関兼常エルサイズ キッチンハサミ関兼常
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂全長(mm)245質量(g)130刃長(mm)105
(16x 5)x460mm バール(ノンスパーキング) エスコ(16x 5)x460mm バール(ノンスパーキング)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)460質量(kg)0.98刃幅(mm)16×5
70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製) エスコ70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DK-11材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)34寸法L1(mm)7使用荷重(kg)15寸法S(mm)9表面処理電解研磨寸法L2(mm)54寸法T(mm)4.5
900x500x1030mm 両開き書庫 エスコ900x500x1030mm 両開き書庫エスコ
71,900税込79,090
1個
翌日出荷
用途上置専用種類両開き付属品棚板2枚、鍵2本エスコ品番EA954DK-11形状両開き型質量(kg)36.1高さ(mm)1030耐荷重(kg/段)56外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×983グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030均等耐荷重(kg/段)56
80mm クロススライドバイス エスコ80mm クロススライドバイスエスコ
69,500税込76,450
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)81口幅(mm)80材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-11
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°) エスコリミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)エスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
仕様レバー操作角度(左右):90°寸法(mm)40×55×103.4定格2A/250 AC、2A/48 DC可動範囲(mm)25~140
テナント盤キャビネット2段ドア 内外電機テナント盤キャビネット2段ドア内外電機
45,980税込50,578
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用フューエルフィルター MANN-FILTER輸入車用フューエルフィルターMANN-FILTER
5,690税込6,259
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
USB Type-Cドッキングステーション() サンワサプライUSB Type-Cドッキングステーション()サンワサプライ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要ありポート数5ポート※1ポートは充電専用ケーブル長(m)約1対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ)対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉最大解像度4K/60Hz動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)電源タイプセルフパワーコネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先)保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり対応プロトコルIPv4, IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプケーエム精密
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台日東工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。
材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
FDK-11 フロントフォークダストシール NTBFDK-11 フロントフォークダストシールNTB
899税込989
1個
10日以内出荷
ブラケット 1DK-XF128-11 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット 1DK-XF128-11YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1DK-XF128-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD1)
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
9,114税込10,025
1台
当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
(45251)デイスク,フロントブレーキ (15") ホンダ(45251)デイスク,フロントブレーキ (15")ホンダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)スイッチモジュール コンタクトブロック EATONEATON(イートン)
7,610税込8,371
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWR型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1333種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWP型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-0981種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル Eaton EATON(イートン)コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル EatonEATON(イートン)
7,170税込7,887
1個
7日以内出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:M22●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続RoHS指令(10物質対応)対応
LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWR型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1406種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCOLEWR型軽量作業台キャビネット付TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1244種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0