カテゴリ

  • 農業機械(198)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-60」の検索結果

272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置いて使う卓上拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)置いて使う卓上拡大鏡Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
電着ダイヤモンドバー 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 〈平型〉ヤナセ(柳瀬)
869税込956
1個
当日出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
堀コタツ用ヒーターユニット TEKNOS堀コタツ用ヒーターユニットTEKNOS(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード質量(kg)約2消費電力(W)600電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)寸法(cm)27×24×17.5発熱体石英管RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
真空断熱ジョッキ THERMOS(サーモス)真空断熱ジョッキTHERMOS(サーモス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
食洗機対応
保冷効力(℃)7以下(1時間)
モールダクト付属品 化粧カバー 未来工業モールダクト付属品 化粧カバー未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
足場台 ピカコーポレイション足場台ピカコーポレイション(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
洗車やお掃除など様々な用途で活躍する足場台。折りたたみ式で収納時も場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様ワンタッチ開き止め金具、折りたたみ式材質アルミ合金天板寸法・奥行(mm)300
真鍮 南京錠 水本機械製作所真鍮 南京錠水本機械製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックキー式
リス一本杭 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス一本杭岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。
仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチックブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 高圧タジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
ダクターチャンネル用(1段用) ネグロス電工ダクターチャンネル用(1段用)ネグロス電工
629税込692
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
化粧カバー(ミラダクト付属品) 未来工業化粧カバー(ミラダクト付属品)未来工業
399税込439
1個
当日出荷
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
寸法L(mm)80寸法H(mm)70設置場所屋内外
造花 キャベツ カモト造花 キャベツカモト
4,898税込5,388
1箱(300枚)
5日以内出荷
天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプナカ工業(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から7日以内出荷
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
デスク ハイタイプ アイリスオーヤマデスク ハイタイプアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
サイドにスペースが取りづらい場所でも有効活用できるタワー型タイプのデスクです。 上部収納棚:耐荷重8KgでWifiルーターやプリンター、パーソナルシュレッダーなど、小物を収納できます。 デスクのサイドではなく上に収納できるため、デスクを置きたくても置けない場所にも最適! スライダー収納には、マウスやキーボードの収納可能ですっきり使えます。 脚底にアジャスター付でがたつきを防止します。
高さ(mm)1270幅(mm)600奥行(mm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270製品質量(g)12000総耐荷重(kg)28(天板:15、上部棚板:8、スライド棚板:5)材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)12本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×1270
<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
77,980税込85,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
パソコンデスク 幅60×奥行42cm アイリスオーヤマパソコンデスク 幅60×奥行42cmアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
高さを活かしたコンパクトデスク。デスク上のスペースを有効活用。アジャスターで安定感抜群。上部収納でデスク周りの小物の収納に最適。A4プリンターも置ける。バーやフレームを使ってカスタマイズ無限大。スライド棚付きでパソコン作業をしながら書類作業も可能。金属レールだからスムーズに引き出せる。メラミン加工だから飲み物を飲みながら作業可能。側面に板が無いためスリムでも足元の圧迫感が少ない。
天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270棚板耐荷重(kg)8材質(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布コイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布毛布部分水洗いOK頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880質量(kg)1.2高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)60コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7センサー室温センサー:◯
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプケーエム精密
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
水中大型サンドポンプ 寺田ポンプ製作所水中大型サンドポンプ寺田ポンプ製作所
469,800税込516,780
1台
5日以内出荷
RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気毛布 コイズミ(小泉成器)電気毛布コイズミ(小泉成器)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
ベーシックタイプの電気掛敷毛布・毛布部分水洗いOK・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880質量(kg)1.2奥行(mm)1200消費電力(W)60コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9センサー室温センサー機能ダニ退治表面温度(℃)53
RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用日東工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)ボルト型コネクタ大阪電具(ODK)
1,398税込1,538
1個(1個)
3日以内出荷
抗菌ポリエチレンかるがるまな板 長谷川化学工業抗菌ポリエチレンかるがるまな板長谷川化学工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ポリエチレン「かるがる」に抗菌・防カビ効果を加えた木芯入り軽量マナ板です。側面のカラーラインによって、食材別、担当者別などの使い分け管理が容易です。カラーラインの使い分けによる衛生管理の徹底、作業環境の改善などで、働く人にたいへん喜ばれています。熱風90度まで、煮沸5分まで、熱湯OK、漂白剤、酸素系塩素系OK、紫外線OKです。
材質抗菌ポリエチレン(木芯入り)
LED電球(調光可) 東京メタルLED電球(調光可)東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80
A型LED電球 LDAシリーズ 東京メタルA型LED電球 LDAシリーズ東京メタル
1,498税込1,648
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色(グローブ)乳白
セラール消臭タイプ AICA(アイカ工業)セラール消臭タイプAICA(アイカ工業)
36,980税込40,678
1組(2枚)
6日以内出荷
気になる生活臭の原因物質を低減!美しく、強靭なセラールに消臭機能を追加しました。
厚さ(mm)3寸法(mm)935×2455(±2)サイズ3×8質量(kg/枚)11.6認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
<ULFDK> ウルトラ 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<ULFDK> ウルトラ 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
219,800税込241,780
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFDK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<UMLFDK> ウルトラ 防錆 角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
269,800税込296,780
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高傾斜トレッドミル 準業務用  DK-6059 大広製作所高傾斜トレッドミル 準業務用 DK-6059大広製作所
329,800税込362,780
1台
22日以内出荷
キヤリパアセンブリ (レフト) 1DK-F580T-60 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ (レフト) 1DK-F580T-60YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-38-60 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-38-60三木プーリ
21,276税込23,404
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-38-60 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-38-60三木プーリ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-27-60 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-27-60三木プーリ
13,392税込14,731
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-27-60 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-27-60三木プーリ
14,722税込16,194
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-15-60 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-15-60三木プーリ
8,701税込9,571
1個
10日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。