カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 農業機械(26)
  • オフィス家具(19)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk1-9」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合DP1、DP2
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
結束テープ オーム電機結束テープオーム電機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ディーソケット DKタイプ サンコーテクノディーソケット DKタイプサンコーテクノ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接眼目当て Nikon(ニコン)接眼目当てNikon(ニコン)
699税込769
1個
5日以内出荷
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコステンレス管(磨き) EA440Dシリーズエスコ
11,800税込12,980
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。ポート数4ポート最大出力(W)USB PD:82コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500ケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD:あり
SEIKO A-KDK19  プラスドライバー SEIKO治工具SEIKO A-KDK19 プラスドライバーSEIKO治工具
459税込505
1本
8日以内出荷
裏ぶたプラスねじ等の取付け・取外しに使用
軸径(Φmm)先端:2長さ(mm)91
アシスト グリップ 1DK-F474A-00-P9 YAMAHA(ヤマハ)アシスト グリップ 1DK-F474A-00-P9YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
アシストグリップ 2 1DK-F474W-00-P9 YAMAHA(ヤマハ)アシストグリップ 2 1DK-F474W-00-P9YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
レースウェイ(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm)TOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)300材質(表面)HPJシート
照明器具取付金具用補助金具 ネグロス電工照明器具取付金具用補助金具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
DDK1UK-D、DK2UK-口を開口下向きでも使用できる補助金具です。
X Series(XLG) SMCX Series(XLG)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07K~SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
Google Pixel 9a Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラウン レイ・アウトGoogle Pixel 9a Like standard 耐衝撃 マグネットベルト シンプル 手帳型レザーケース / ブラウンレイ・アウト
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
カードが入れられる大容量な収納ポケット。軽量で薄く持ち運びしやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。便利な機能を豊富にそなえた手帳型ケースの決定版。ストラップホール付き。
すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm)TOSTEM(LIXIL)
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷から15日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。ウォークインクローゼットやパントリーに使える奥行430mmタイプの棚板です。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)430材質(表面)HPJシート
すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm)TOSTEM(LIXIL)
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷から14日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)200材質(表面)HPJシート
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行130mm)TOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)5厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)130材質(表面)HPJシート
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G15K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G15K~SMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G12K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G12K~SMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G15R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G15R~SMC
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10K~SMC
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G07R~SMC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B12R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B12R~SMC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G12R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G12R~SMC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
セアテ BIGM(丸山製作所)セアテBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.02MB)図解NoMDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.19、MD3020K 本体部品_No.48、GD300 タンク、セオイワク部品 セアテ_No.36、MD3010 本体部品_No.48、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 セアテ_No.19、MDJ40G-23 タンク,背負枠部品_No.19、MD3010K 本体部品_No.48、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.27、MD405G-23 タンク,背負枠部品 セアテ_No.19、MD3020L 本体部品_No.48、GKD400 タンク,背負枠部品 セアテ_No.20、MD-J40 本体部品_No.17、MD405-13 タンク,背負枠部品 セアテ_No.19、MD3020 本体部品_No.48、MD3021-15 タンク,セオイワク部品_No.26、MD3020M 本体部品_No.48、MD3010M 本体部品_No.48、MD405 本体部品 セアテ_No.17、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.19、MD3020-15 タンク,背負枠部品_No.36、MD3020M-9 タンク,背負枠部品_No.36、DK-J40 本体部品 セアテ_No.17、DKJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品 セアテ_No.19、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.27、GD300A タンク、セオイワク部品 セアテ_No.26、GD400A タンク、セオイワク部品 セアテ_No.18、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.26、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 セアテ_No.19、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.36、MD3020K-9 タンク,背負枠部品_No.36、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 セアテ_No.19
ポンプカバー BIGM(丸山製作所)ポンプカバーBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格ポンプ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.88MB)図解NoMD575G-26Mキャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.11、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.11、MDJ61G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、MDJ82G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、GKD600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ポンプカバー_No.10、MDJ60G-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ポンプカバー_No.10、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ポンプカバー_No.11、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 ポンプカバー_No.10など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.6MB)図解NoMD471 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、DK-47-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.9、MD572 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、MD572S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、MD571S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、AD572 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.9、DK-47-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.9、AD572S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.9、MD571 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、GD500 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.9、AD571 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、AD571S エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、MG471 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、MD472 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、BL471-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.9、DK-57-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.9、AD471 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、DK-57-2 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.9、AD472 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.9、DK-57S-3 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.9、DK-57S-1 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.9、MD575用 エンジン部キャブレタシステム部品_No.9、AD575G-30 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ,フューエルタンク)部品 スクリユ_No.9
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15R~SMC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12K~SMC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15R~SMC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.