カテゴリ

  • バイク純正部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • オフィス家具(17)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク部品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk1-4」の検索結果

関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ナットドライバーセット エンジニア精密ナットドライバーセットエンジニア(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
トラスコ品番147-6555全長(mm)140材質/仕上先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン質量(g)155グリップ径(Φmm)14商品構成セット品
開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工開口下向き用器具取付金具ネグロス電工(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
エムケーダクト 内外マガリ マサル工業エムケーダクト 内外マガリマサル工業(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロンネジ式結束バンド固定具デンカエレクトロン(2件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
リサイクルも可能なネジ止め固定具です。
材質66ナイロン関連資料DKネジ式固定具カタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(DKネジ式固定具).pdf(0.12MB) DKネジ式固定具指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
電工ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷
電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)144刃厚(mm)3.0
ピグマ サクラクレパスピグマサクラクレパス(3件のレビュー)
179税込197特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、 水に流れにくい耐水性です。 直射日光があたっても色あせしない耐光性です。 ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
用途フロッピーディスク等のラベル 書き。ノート・手紙・イラスト。 コピーファクシミリ原稿。 感熱複写・製版。図面・保存書類・ 重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM全長(mm)135質量(g)9最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
CD管コネクタ (GSタイプ) 未来工業CD管コネクタ (GSタイプ)未来工業(1件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABSオレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
照明器具取付金具 ネグロス電工照明器具取付金具ネグロス電工
429税込472
1個
3日以内出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2材質ステンレス製ねじサイズM4
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。USB機器を最大5台まで接続できるUSB Aポート×4、USB Type-Cポート×1の5ポートUSBハブ仕様です。USBポートの少ないパソコンでもマウス、キーボード、ハードディスクなど複数のUSB機器を接続できます。HDMIを使用した映像出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートパソコンを乗せることでスタンドとしても利用できます。ノートパソコンに傾斜を付けることで快適なキー入力をサポートします。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容本体、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計5ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Cコネクタ/1ポートあたり最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
電動昇降デスク Asmix(アスカ)電動昇降デスクAsmix(アスカ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
座りすぎがもたらす健康被害の解消をサポートします
用途電動 昇降デスク PCデスク オフィスデスク 高さ調整 フリーアドレス 会議付属品取扱説明書(保証書)、組み立てガイド、六角レンチ大x1、六角レンチ小x1材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール安全機能チャイルドロック
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ボールコネクター ヒルトラインボールコネクターヒルトライン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
配線カバー LION (ライオン事務器)配線カバーLION (ライオン事務器)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷から46日以内出荷
分割部分ごとにコードホールがあるので、使いやすい位置からコードを取り出すことができ、配線作業も容易に行えます。
内外マガリ 4号 ブラック マサル工業内外マガリ 4号 ブラックマサル工業
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
内外マガリ 4号 チョコ マサル工業内外マガリ 4号 チョコマサル工業
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
コンクリートカッター 三笠産業[工具]コンクリートカッター三笠産業[工具]
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!20L水タンクを標準搭載ワンタッチ差し込み式のブレードカバー収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式リコイル切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)62出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
コンクリートカッター 三笠産業[工具]コンクリートカッター三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!20L水タンクを標準搭載ワンタッチ差し込み式のブレードカバー収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージセルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
R1・1/2”x75mm 両ねじニップル エスコR1・1/2”x75mm 両ねじニップルエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DK-14
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプケーエム精密
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ACフレキシブル電流プローブ PINTECHACフレキシブル電流プローブPINTECH
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
テクノタッチデーター印(器具のみ) サンビーテクノタッチデーター印(器具のみ)サンビー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
テクノタッチデータ印本体のみです。
寸法(mm)44×31×147繰り返し・詰め替え対応
テナント盤キャビネット2段ドア 内外電機テナント盤キャビネット2段ドア内外電機
57,980税込63,778
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドッピオスタンド カンテックドッピオスタンドカンテック
4,998税込5,498
1セット(10個)
9日以内出荷
上下2枚のPOP表示が可能・自在なカードスタンド。上部ホルダーのPOPが見やすい角度に調整出来30度ごとの角度調整が可能
材質上部ホルダー:ABS樹脂 ベース:ステンレス黒塗装
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプケーエム精密
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]コンクリートカッター(低騒音型)三笠産業[工具]
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!20L水タンクを標準搭載ワンタッチ差し込み式のブレードカバー収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージセルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)ボルト型コネクタ大阪電具(ODK)
429税込472
1個(1個)
3日以内出荷
FDK-14 フロントフォークダストシール NTBFDK-14 フロントフォークダストシールNTB
869税込956
1個
10日以内出荷
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
コロタップ300 スパイラルタップ(781) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ(781)サンドビック
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
【名入れ】テクノタッチデーター印 14号小判 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 14号小判 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダーサンビー
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
表示文字数パターン1 [1]9文字 [2]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]8文字 [3]6文字 パターン3 [1]6文字 [2]8文字 [3]9文字 パターン4 [1]6文字 [2]8文字 [3]8文字 [4]6文字本体寸法(mm)44×31×147書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン4印面サイズ(mm)28×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
コロタップ300 スパイラルタップ G C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ G C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)サンドビック
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
【名入れ】テクノタッチデーター印 14号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダー サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 14号小判 Bタイプ ハンコ・印鑑のオーダーサンビー
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
表示文字数パターン1 [1]9文字 [2]6文字 [3]6文字 [4]9文字 パターン2 [1]9文字 [2]6文字 [3]9文字 パターン3 [1]9文字 [2]6文字 [3]8文字 [4]6文字 パターン4 [1]9文字 [2]6文字 [3]8文字 パターン5 [1]6文字 [2]8文字 [3]6文字 [4]9文字本体寸法(mm)44×31×147書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン5印面サイズ(mm)28×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
コロタップ200 ポイントタップ(781) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ(781)サンドビック
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
コロタップ200 ポイントタップ G C145 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ G C145サンドビック
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ G C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ G C110サンドビック
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
コロタップ300 スパイラルタップ(780) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ(780)サンドビック
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。
パイプ,フユエル 1 1DK-E3971-04 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,フユエル 1 1DK-E3971-04YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
スイツチ,ハンドル 3 1DK-H3973-04 YAMAHA(ヤマハ)スイツチ,ハンドル 3 1DK-H3973-04YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
クランク140 トリガー ダイワ用 LIVRE(リブレ)クランク140 トリガー ダイワ用LIVRE(リブレ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
140mmの超ロングWハンドル海中から伝わる全身全霊の執念を受け止めてねじ伏せる、圧倒的なパワーをロングピッチハンドルに伝達。ディープタイラバやライトジギングに、新たな巻きの革命をもたらすハンドルが登場です。アシンメトリー構造 非対称チタンノブTriggerを搭載この超ロングピッチハンドルを司るのは新設計のアシンメトリー(対称構造)ノブ「Trigger(トリガー)」。トリガー部分が常に下になることで、バランスを保つように設計されており手がノブが触れた瞬間、ひっかかり部分がオートマチックに手に収まります。ブレない巻き心地 センターロック方式「センターロック方式」により強くクイックなアクションでも、ブレることはありません。ものづくりの基準である高い品質の見せどころ。驚きや感動を与える技術はもちろん、見えない部分にも惜しみなく技術を込めたものづくりをしています。各メーカー、多種多様なリールに対応センターナットを別途購入すれば、シマノ/ダイワ/アブガルシア/フルーガーのリールに装着可能となる、クイックチェンジシステムを採用。付属の6角ワッシャーをメインプレートに入れ替えるだけで、各メーカーのリールに装着することができます。
質量(g)56.1ピッチ(mm)140
エンブレム 4 1DK-F1784-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 4 1DK-F1784-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷