カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 農業機械(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk19」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
169税込186
1個
当日出荷
適合DP1、DP2
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
結束テープ オーム電機結束テープオーム電機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ディーソケット DKタイプ サンコーテクノディーソケット DKタイプサンコーテクノ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接眼目当て Nikon(ニコン)接眼目当てNikon(ニコン)
699税込769
1個
5日以内出荷
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。ポート数4ポート最大出力(W)USB PD:82コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500ケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD:あり
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコステンレス管(磨き) EA440Dシリーズエスコ
11,800税込12,980
1本
当日出荷から3日以内出荷
SEIKO A-KDK19  プラスドライバー SEIKO治工具SEIKO A-KDK19 プラスドライバーSEIKO治工具
459税込505
1本
8日以内出荷
裏ぶたプラスねじ等の取付け・取外しに使用
軸径(Φmm)先端:2長さ(mm)91
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(70個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
泥除 OHNO(大野ゴム工業)泥除OHNO(大野ゴム工業)(23件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から8日以内出荷
用途泥はね・飛び石の防止に
背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品 工進背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品
用途部品の交換に
皿リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂皿リベット(アルミ)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
(-)丸小ねじ(ステンレス) 大阪魂(-)丸小ねじ(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=2
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCOロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
ポンプダイヤフラム BIGM(丸山製作所)ポンプダイヤフラムBIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
当日出荷
部品名称ポンプダイヤフラム図解NoGD400A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ポンプダイヤフラム_No.19、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MD571-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.22、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.19、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、GD300A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、MDJ600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17など
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(2個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)TRUSCO
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)TRUSCO
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
導電性両面テープ 日本ジッパーチュービング導電性両面テープ日本ジッパーチュービング
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)-RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818特価
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
導電性布テープ 日本ジッパーチュービング導電性布テープ日本ジッパーチュービング
19,980税込21,978
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
マルリベット 大阪魂マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
ユニクロ マルリベット 大阪魂ユニクロ マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
3カ-W 8.8フランジBT(2シュ 大阪魂3カ-W 8.8フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプTRUSCO
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
ステンCAP(ウィット 大阪魂ステンCAP(ウィット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
(+)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(80個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
サラリベット 大阪魂サラリベット大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
SUS マルリベット 大阪魂SUS マルリベット大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
8.8フランジBT(2シュ 大阪魂8.8フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ステン(+)ナベP=3 大阪魂ステン(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
(-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(-)丸小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状すりわり
(-)丸小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(-)丸小ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)
3カ-W (+)ナベP=2 大阪魂3カ-W (+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷