カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「dk200」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合格マルチツール ホーザン合格マルチツールホーザン(26件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92RoHS指令(10物質対応)対応
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
299税込329
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
デッキシューズ 200 KITA(喜多)デッキシューズ 200KITA(喜多)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1足
当日出荷から3日以内出荷
定番のデッキシューズ 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ
種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E
超耐熱結束バンド デンカエレクトロン超耐熱結束バンドデンカエレクトロン(3件のレビュー)
689税込758
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
普通結束バンド(白) デンカエレクトロン普通結束バンド(白)デンカエレクトロン
299税込329
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
電着ダイヤモンドバー 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 〈平型〉ヤナセ(柳瀬)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロードリップケットル(2) 野田琺瑯ホーロードリップケットル(2)野田琺瑯(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質琺瑯用鋼板容量(L)2質量(kg)0.85高さ(mm)179口径(Φmm)94外径(Φmm)180表面処理琺瑯加工底径(Φmm)150
電工ナイフ(折りたたみ式) TRUSCO電工ナイフ(折りたたみ式)TRUSCO
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃長(mm)89全長(mm)195(収納時110)トラスコ品番115-3976材質炭素工具鋼(SK4)質量(g)100
アスパラキャッチ ドウカンアスパラキャッチドウカン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
歩きながらアスパラ収穫!立ったまま鋏で切り、そのままつかんで手元まで持ってこれる収穫道具です。アスパラの太さに合わせて鋏の開き幅を調整するアジャスター機能で鋏幅ジャストフィット!無駄な握力浪費も省く親切設計です。最高の切れ味でアスパラをカット、ソフトキャッチ構造のスポンジアームが優しくつかむアスパラ専用の収穫道具です。
仕様鋏開閉量調整機能付、ソフトキャッチ構造高さ(mm)730奥行(mm)100
高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY高耐候性 耐塩害結束バンドJAPPY
1,198税込1,318
1袋(50本)
翌日出荷
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
ムキソケD 高圧 タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 高圧タジマツール(TJMデザイン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケンダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200ダイケン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10
ソーラー用結束バンド デンカエレクトロンソーラー用結束バンドデンカエレクトロン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 固定金具ヨドノ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
LEM 電流センサ LEMLEM 電流センサLEM
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ドリップケトルII 野田琺瑯ドリップケトルII野田琺瑯
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。
材質本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)220×180×220容量(mL)2000質量(g)850
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプケーエム精密
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビックCoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッターサンドビック
179,800税込197,780特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式です。
用途溝入れ・突切り加工
ACフレキシブル電流プローブ PINTECHACフレキシブル電流プローブPINTECH
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ロゴスキー・タイプでセンサー部がフレキシブルな電流プローブです。狭小部でのAC電流測定が可能です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
81,980税込90,178
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプケーエム精密
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNDK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNDK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2750最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNDK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNDK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2750最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
ルーフドレイン 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PBDK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PBDK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2680最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PBDK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PBDK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2680最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2620最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W Panasonic(パナソニック)業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000WPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。 皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
トラスコ品番183-5549幅(mm)276質量(kg)5.3高さ(mm)86奥行(mm)316電源(V)単相200消費電力(W)2000プレート寸法(mm)240×316電源コード(m)2アズワン品番64-8588-55
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズニデックドライブテクノロジー
99,750税込109,725
1個
当日出荷から98日以内出荷
〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
フランジモータ取付:T3出力軸:キー付き
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2620最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付ヨドノ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付ヨドノ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSDK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSDK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3090最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSDK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSDK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3090最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
ミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き) 京セラミーリング PDK ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)京セラ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6
ミーリング PDK インチ仕様(ワイパー刃先調整機構付き) 京セラミーリング PDK インチ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)京セラ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6
エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP 6000spmの高速入力にも対応 高性能グリス採用で高効率化 3種類のバックラッシをラインナップ アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在
バックラッシ高精度型:0.05°(3分以下)出力方式出力軸キー付き
定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200 ヤマト科学定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200ヤマト科学
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。