カテゴリ
- 農業機械(197)
- 機構部品(10)
- 作業工具(10)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(197)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- 三木プーリ(8)
- 椿本チエイン(5)
- オザック精工(4)
- 日東工業(2)
- 未来工業(2)
- THERMOS(サーモス)(2)
- ケーエム精密(2)
- トヨタ(2)
- 三菱重工(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- ネグロス電工(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 水本機械製作所(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dk60」の検索結果

置いて使う卓上拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
モールダクト付属品 化粧カバー
未来工業(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌日出荷壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
リス一本杭
リス興業¥999税込¥1,0991本当日出荷から9日以内出荷天然木調のため、景観にマッチします。木材と同じような感覚で穴あけ加工・カット加工・釘打ちが可能です。仕様リサイクルプラスチック使用、エコマーク認定商品材質再生プラスチック色ブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 1531
堀コタツ用ヒーターユニット
TEKNOS(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷掘りコタツ用ヒーターユニット600W仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード質量(kg)約2消費電力(W)600電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)寸法(cm)27×24×17.5発熱体石英管RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ムキソケD 高圧
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷6600V高圧ケーブル専用ストリッパー用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
化粧カバー(ミラダクト付属品)
未来工業¥399税込¥4391個当日出荷壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。寸法L(mm)80寸法H(mm)70設置場所屋内外
天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ
ナカ工業(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から7日以内出荷額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
右回り切欠差込ブッシュ並級DKタイプ
ケーエム精密¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
パソコンデスク 幅60×奥行42cm
アイリスオーヤマ¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷高さを活かしたコンパクトデスク。デスク上のスペースを有効活用。アジャスターで安定感抜群。上部収納でデスク周りの小物の収納に最適。A4プリンターも置ける。バーやフレームを使ってカスタマイズ無限大。スライド棚付きでパソコン作業をしながら書類作業も可能。金属レールだからスムーズに引き出せる。メラミン加工だから飲み物を飲みながら作業可能。側面に板が無いためスリムでも足元の圧迫感が少ない。天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270棚板耐荷重(kg)8材質(フレーム)スチール(エポキシ粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
真空断熱ジョッキ
THERMOS(サーモス)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・ 氷を入れてもたっぷり飲める・ 丈夫なハンドル付きで持ちやすい・ 氷が溶けにくいから味が薄まりにくい・ 食洗機対応材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂保冷効力(℃)~7(1時間)
RDK フリーアクセスフロア用基台
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から9日以内出荷コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
右回り切欠差込ブッシュ精密級SDKタイプ
ケーエム精密¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
LED電球(調光可)
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
セラール消臭タイプ
AICA(アイカ工業)¥39,980税込¥43,9781組(2枚)6日以内出荷気になる生活臭の原因物質を低減!。美しく、強靭なセラールに消臭機能を追加しました。厚さ(mm)3寸法(mm)935×2455(±2)サイズ3×8質量(kg/枚)11.6認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-27-60
三木プーリ¥14,722税込¥16,1941個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-38-60
三木プーリ¥21,276税込¥23,4041個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-38-60
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-27-60
三木プーリ¥13,392税込¥14,7311個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-15-60
三木プーリ¥8,701税込¥9,5711個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-15-60
三木プーリ¥8,453税込¥9,2981個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
グラスウール(保温材)1M
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷から翌々日出荷パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000