カテゴリ
- 安全標識(57)
- バイク純正部品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 研磨材(13)
- 溶接用品(11)
- オフィス家具(8)
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- KANON(中村製作所)(1)
- KVK(2)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NOK(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(18)
- TDK(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アキレス(1)
- グリーンクロス(57)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ツボサン(13)
- ナカバヤシ(1)
- パナソニックコネクト(11)
- プラス[家具](6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dkh」の検索結果
![強力粘着剤はがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03654962-141210-02.jpg)
強力粘着剤はがし
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](21件のレビュー)¥799税込¥8791本(60mL)当日出荷タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DKH
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドテーパーヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
LD規格袋紐付0.02mm 食品衛生法対応
伊藤忠リーテイルリンク¥289~税込¥318~1袋(100枚)当日出荷から19日以内出荷食品衛生法対応のLDPE(ツルツルタイプ)の規格袋です。サイズは10~20号、紐付き/紐なしの豊富なラインナップで、ご使用用途に合わせて選択いただけます。化粧箱タイプで保管にも便利。用途食品の分類や保管等に材質LLDPE厚さ(mm)0.02入数(枚)100
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
結露防止ボックス用 補修材
未来工業¥3,898税込¥4,2881個(200mL)翌日出荷メーカー結露防止ボックス専用の補修材です。 結露防止塗料塗布面のはがれた箇所の補修等に使用します。適合メーカー結露防止ボックス全種類&付属品色白種類ハンドタイプ内容量(mL)200
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ソリッドステート・タイマ H3DK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から71日以内出荷DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー #150
ツボサン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラスコ品番852-8849形状平粒度150全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどヤスリ部寸法(mm)50
ブライト900 スーパーD K-5
ツボサン¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から4日以内出荷グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。粒度#120
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフホルスター縦2連
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷タタックナイフ用ホルスター。トラスコ品番796-4111材質ABS樹脂本体質量(g)116耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
ポンプ付き エアベッド
YAMAZEN(山善)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷押しても、引いても空気が入る、ダブルアクション仕様のポンプ付き。クリアコイルを採用し、より安定した寝心地を実現。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能。防災や急な来客や荷物がかさばるキャンプなどでも大活躍用途ベッドとして。エアーベッド アウトドア キャンプ 寝具 来客 エアーマット エアマット 防災材質本体:塩化ビニル、表面:レーヨン、ポンプ:ポリプロピレン/ポリエチレン
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
遠隔試験機能付玄関子機
アイホン¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷遠隔試験機能付玄関子機 ホーチキ(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型用途マンション向け形状露出形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)131×99×34
ダイヤモンドヤスリ
ツボサン¥4,998税込¥5,4981本欠品中NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状平幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
ダイヤモンドヤスリ K-5 平
ツボサン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状平全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
どこでもラック アルミタイプ レードル掛け
タカラスタンダード¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。用途壁面収納寸法(mm)290×14×52タイプアルミ最大荷重(kg)0.3/個
デスクサイド書庫
ジョインテックス¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷木天板のデスクサイド書庫。天板付きで、デスクと同じ高さにすれば作業スペースも広がります。 H700mmはA4縦ファイルとボックスファイルを収納可能。 H720mmはA4縦ファイル(H320mm以内)を2段収納可能。材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール色ホワイト最大積載量(kg)天板:100、棚板:40/1枚あたり棚板数(枚)1天板厚さ(mm)20アジャスター有りサービス分類組立・設置・取付
電動キックボード注意標識ヨコステッカー
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)200横(mm)400
電動キックボード注意標識タテエコボード
グリーンクロス¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)450
電動キックボード注意標識ヨコマグネット
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)200横(mm)400
電動キックボード注意標識タテステッカー
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)300横(mm)225
電動キックボード注意標識ヨコエコボード
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)300横(mm)600
電動キックボード注意標識タテPET板
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。材質PET厚さ(mm)1取付ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)300横(mm)225
電動キックボード注意標識タテマグネット
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)300横(mm)225
電動キックボード注意標識ヨコPET板
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。材質PET厚さ(mm)1取付ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400
ドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応
トライメイト¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷デスクをもっと広く快適に。使う時だけ回転、使わない時は収納できるドリンクホルダーです。クランプ式で簡単に取付できます。用途デスク用ドリンク/カップホルダーとして材質プラスチック色ブラック質量(g)290寸法(cm)Φ9×9取付け方法クランプ式
吸込・吐出金物
ダイレオ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハサミ込み外ネジ接続式金物用途浴槽・プール循環用仕様スリットプレート取外し不可材質SUS304+PP+EPDM





![強力粘着剤はがし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03654962-141210-02.jpg)