ドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応

ドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応 - トライメイトドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応 - トライメイトドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応 - トライメイトドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応 - トライメイトドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応 - トライメイトドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応 - トライメイト

デスクをもっと広く快適に。
使う時だけ回転、使わない時は収納できるドリンクホルダーです。
クランプ式で簡単に取付できます。

用途
デスク用ドリンク/カップホルダーとして
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
290
寸法(cm)
Φ9×9
取付け方法
クランプ式
内容量
1個
注意
※使用前に、クランプ部分が確実に固定されていることを確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02564559TR-DKH001
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする