カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 物流用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)

「dkn-1」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DKNクランプ ユーボンDKNクランプユーボン(1件のレビュー)
579税込637
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
材質6ナイロン
ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20組)
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
NKクランプ ニックス(日幸工業)NKクランプニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(100個)ほか
当日出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロングレーH1.1
NKクランプ SPタイプ ニックスNKクランプ SPタイプニックス
439税込483
1パック(2個)ほか
当日出荷
振動対策に最適ケーブルの損傷防止光ファイバーケーブルの固定用にも対応内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
プラントリペア キズパッチ50CC ABCプラントリペア キズパッチ50CCABC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
アルミダクト(AD5用ボルト・ナット) ネグロス電工アルミダクト(AD5用ボルト・ナット)ネグロス電工
4,498税込4,948
1袋(20組)
当日出荷
表面処理ステンレス鋼(SUS)
NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ ニックスNKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズニックス
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
極匠大工メジャー PROMART(プロマート)極匠大工メジャーPROMART(プロマート)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。 強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛種別片面ケース色シャンパンゴールドタイプストップタイプ
ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき KFC(ケー・エフ・シー)ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっきKFC(ケー・エフ・シー)
8,898税込9,788
1セット(80個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ仕様箱入
NKクランプ ニックス(日幸工業)NKクランプニックス(日幸工業)
12,980税込14,278
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付
材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
NKクランプ ニックス(日幸工業)NKクランプニックス(日幸工業)
7,898税込8,688
1箱(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持取り外しが簡単優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロングレー寸法C(mm)4.1
パワーダイヤカッターNEO ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッターNEOヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。
用途FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・鋳鉄管・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。粒度60砥材ダイヤタイプ溶着
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) ナベヤQ-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)ナベヤ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。 Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。 干渉を回避できるため5面加工に最適です。 [動画はこちらから] ホールタイプ 本体 サイドネジ式 試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440質量(kg)1.7寸法L(mm)22寸法H(mm)32.5寸法A(mm)78寸法F(mm)9寸法D(mm)7.5(+0.05/0)寸法E(mm)14寸法B(mm)50寸法M(mm)m8×1.25寸法I(mm)10寸法J(mm)44.5寸法G(mm)41寸法K(mm)25トルク(N・m)17熱処理焼入れHRC55寸法C(H6)(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)7
(53260)モーターASSY.,ステアリング ホンダ(53260)モーターASSY.,ステアリングホンダ
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
(74890)ガーニッシュASSY.,リヤーライセンス ホンダ(74890)ガーニッシュASSY.,リヤーライセンスホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フライス加工用チップ SDKN 京セラフライス加工用チップ SDKN京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形穴の有無なし
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/特殊アクリル系樹脂天板/H630~1280) サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/特殊アクリル系樹脂天板/H630~1280)サカエ
359,800税込395,780
1台
10日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合取扱説明書(0.68MB)アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(1kg)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/メラミン天板/H630~1280) サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/メラミン天板/H630~1280)サカエ
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)メラミン天板均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合取扱説明書(0.68MB)アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/特殊アクリル系樹脂天板/H630~1280/引出付) サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/特殊アクリル系樹脂天板/H630~1280/引出付)サカエ
379,800税込417,780
1台
10日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630~1280) サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630~1280)サカエ
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に高さ(mm)630~1280電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1210材質(本体)PR1210
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし
電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280) サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280)サカエ
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.68MB)アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/メラミン天板/H630~1280/引出付) サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/メラミン天板/H630~1280/引出付)サカエ
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)メラミン天板均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001コーナー数1
電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630~1280/引出付) サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/耐荷重250kg/ステンレスカブセ天板/H630~1280/引出付)サカエ
389,800税込428,780
1台
10日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に高さ(mm)630~1280電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトグリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280/引出付) サカエ電動昇降作業台(重量タイプ/250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H630~1280/引出付)サカエ
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)630~1280材質(本体)スチール(粉体塗装)電源(V)AC100コード長さ(m)3.2材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)250色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]omron(オムロン)
269,800税込296,780
1台
9日以内出荷から42日以内出荷
保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
MC サーボ R88D omron(オムロン)MC サーボ R88Domron(オムロン)
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
種類ACサーボドライバ電源交流
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
形状正方形