ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロン
色グレー
H1.1
振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535
色(スポンジ)黒
材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2
材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付
材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色本体:グレー、スポンジ:黒
C4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体側面より、レンチで締結、解除操作を行います。
Q-ロックエレメント ホールタイプ(油・空圧式)のピンを使用できます。
干渉を回避できるため5面加工に最適です。
[動画はこちらから]
ホールタイプ 本体 サイドネジ式
試作用治具 量産治具への移行
材質SCM440
質量(kg)1.7
寸法L(mm)22
寸法H(mm)32.5
寸法A(mm)78
寸法F(mm)9
寸法D(mm)7.5(+0.05/0)
寸法E(mm)14
寸法B(mm)50
寸法M(mm)m8×1.25
寸法I(mm)10
寸法J(mm)44.5
寸法G(mm)41
寸法K(mm)25
トルク(N・m)17
熱処理焼入れHRC55
寸法C(H6)(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)7
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)630~1280
材質(本体)スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100
コード長さ(m)3.2
材質(天板)サカエリューム天板
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)250
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.68MB)
アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)630~1280
材質(本体)スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100
コード長さ(m)3.2
材質(天板)サカエリューム天板
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)250
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)
アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
関連キーワード