カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(72)
- バイク部品(64)
- 農業機械(24)
- 切削工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 介護用品(4)
- バイク純正部品(3)
- ヘルスケア(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(76)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
- 住友電工ハードメタル(10)
- R&G RACING PRODUCTS(10)
- AFAM(アファム)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- SUNSTAR(サンスター)(4)
- スズキ(3)
- Vesrah(3)
- DENALI(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- GIVI(ジビ)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- サン電子(PC)(2)
- アリナミン製薬(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dl-01000」の検索結果

デジタルデータライト DL-1000
LPL¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファンアーム長さ(mm)約600光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)約10~100照射角度(°)45
デジタルデータライト DL-1000 SET2
LPL¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100%RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムリフター
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
DL1000形 Φ150 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能仕様セラメタ150形器具相当材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.8光束(Lm)10380配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98605W【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ150 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光束(Lm)10085配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98607S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ150 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能仕様セラメタ150形器具相当材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:30定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.4光束(Lm)9935配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)174調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98615W【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ150 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能仕様セラメタ150形器具相当材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)150光束(Lm)10325配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98606W【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ150 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光束(Lm)10315配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98605S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ300 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1光束(Lm)10300配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98915S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ300 広角 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光束(Lm)10260配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ150 拡散 3500K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)144光束(Lm)10085配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98607S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ250 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.9光束(Lm)10355配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ250 広角 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.3光束(Lm)10315配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781セット欠品中仕様セラメタ150形器具相当材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.2光束(Lm)10380配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98605W【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.3光束(Lm)10315配光角度(°)70演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98605S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ250 拡散 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1光束(Lm)10300配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ250 広角 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光束(Lm)10260配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98901S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ200 拡散 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146光束(Lm)10225配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ200 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット欠品中材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.9光束(Lm)10285配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98805S【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL1000形 Φ150 拡散 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781セット欠品中仕様セラメタ150形器具相当材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)70制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.5光束(Lm)10325配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)140調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98606W【電源ユニット】NNK90002NRY9
DL750形 Φ200 拡散 3500K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光束(Lm)7920配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88807S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.2光束(Lm)8110配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ250 広角 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.5光束(Lm)8125配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN88900S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ250 拡散 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1セット4日以内出荷から32日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型調光の可否可従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ250 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143光束(Lm)8155配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88905S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ200 拡散 4000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.3光束(Lm)8055配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88806S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
DL750形 Φ200 拡散 5000K 無線調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光束(Lm)8100配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88805S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
5115RBM-1000 DL5115-1000JL用交換バッテリ
富士電機¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷本製品はDL5115-1000JL用交換バッテリーです。対応機種DL5115-1000JL
DL1000形 Φ250 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光束(Lm)10315配光角度(°)45演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ200 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.6光束(Lm)10225配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98806S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ300 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光束(Lm)10260配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否可配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ250 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.5光束(Lm)10355配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ200 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.4光束(Lm)10285配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)146調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98805S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
DL1000形 Φ250 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光束(Lm)10300配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)153調光の可否可配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN98906S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
Suzuki DL 1000 V-Strom Vストローム (2017 -) (L7 models -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Suzuki、DL 1000 V-Strom (2017-2017)
Suzuki DL 1000 V-Strom Vストローム (2002-2012) (K2 - L2 Models)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Suzuki、DL 1000 V-Strom (2002-2012)