カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dl-82」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアガード(外開用) SYS(シブタニ)ドアガード(外開用)SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕上サーチライト材質亜鉛ダイキャストビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
9,598税込10,558
1箱(5本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートハイスドリル ギガ・セレクションストレートハイスドリルギガ・セレクション
3,500税込3,850
1袋(5本)
翌々日出荷から6日以内出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
ドリル 超硬S CDL タンガロイドリル 超硬S CDLタンガロイ
53,980税込59,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 20m ウォーターホース(糸入り)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20特性耐寒性、耐圧性最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)適合流体材質PVC仕様糸入り二重管エスコ品番EA124DL-82使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20脆化温度(℃)-37
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から120日以内出荷
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
5,763税込6,339
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
紫外照明 UVシリーズ CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズCCS(シーシーエス)
181,286税込199,415
1個
7日以内出荷
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラックマウントキット(1台用) GW INSTEKラックマウントキット(1台用)GW INSTEK
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
2Uハーフサイズ向けラックマウントパネル
仕様ラインナップ:2U向けラックマウント金具 2枚、M4×10 取り付けネジ 4個シリーズDMM用ラックマウントパネル対応機種GDM-906xシリーズ、GDM-82xxシリーズ、GDM-83xxシリーズ、DL-214xシリーズ、GBM-3000シリーズ、LCR-6000シリーズ、GPM-8213、PSRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から41日以内出荷
形状SローラハブタイプBW
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形椿本チエイン
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷から30日以内出荷