カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • オフィス家具(39)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「dl08-01」の検索結果

関連キーワード
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい込み管継手 エルボユニオン SMCくい込み管継手 エルボユニオンSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオンねじの種類R
ドリル 超硬付 T柄 DTDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTDLDIJET(ダイジェット工業)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
材質CR1コーティングノンコート
くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08 SMCくい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08SMC
28,980税込31,878
1袋(100個)
3日以内出荷
軟質銅管使用可能方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)8シールなし機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB)
DL - エルボユニオン(DL08) SMCDL - エルボユニオン(DL08)SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
ドリル 超硬S VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDLDIJET(ダイジェット工業)
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
テラスドア用ハンドルセット A8DL1057P1 新日軽(LIXIL)テラスドア用ハンドルセット A8DL1057P1新日軽(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
セット内容ハンドル内外シルバー適合シリーズエアパス5型
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
DL365 Gen11 8SFF x1 PCIe ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL365 Gen11 8SFF x1 PCIe ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL365 Gen11 8SFF x1 PCIe ケーブルキット。
DL360 G12 8SFF x1 OCPA Cntrl Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 G12 8SFF x1 OCPA Cntrl Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
DL365 Gen11 8SFF x1 OCP ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL365 Gen11 8SFF x1 OCP ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL365 Gen11 8SFF x1 OCP ケーブルキット。
DL325 Gen11 8SFF x1 PCIeケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL325 Gen11 8SFF x1 PCIeケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x1 PCIeケーブルキット。
DL325 Gen11 8SFF x1 OCPケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL325 Gen11 8SFF x1 OCPケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x1 OCPケーブルキット。
DL340 G12 8SFF x1 for PCIe Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 8SFF x1 for PCIe Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
DL345 Gen11 8LFF x1 SAS/SATA ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL345 Gen11 8LFF x1 SAS/SATA ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL345 Gen11 8LFF x1 SAS/SATA ケーブルキット。
DL380 Gen11 8SFF CPU1/2 NVMe ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 8SFF CPU1/2 NVMe ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
DL380 Gen11 8SFF CPU1/2 NVMe ケーブルキット。
DL320 G12 8SFF x1 U.3 PCIe Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 8SFF x1 U.3 PCIe Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
DL320 G12 8SFF x1 U.3 OROC Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 G12 8SFF x1 U.3 OROC Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キットHP(日本ヒューレット・パッカード)
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
ミッドトレイドライブケージキット。DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット。
DL380 Gen11 8SFF OCP1/2 x2 ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 8SFF OCP1/2 x2 ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
DL380 Gen11 8SFF OCP1/2 x2 ケーブルキット。
DL345 Gen11 8SFF x1 NVMe Tri-Mode ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL345 Gen11 8SFF x1 NVMe Tri-Mode ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL345 Gen11 8SFF x1 NVMe Tri-Mode ケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA PCIe ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA PCIe ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA PCIe ケーブルキット。
DL345 Gen11 8SFF x1 NVMe Direct Attach ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL345 Gen11 8SFF x1 NVMe Direct Attach ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL345 Gen11 8SFF x1 NVMe Direct Attach ケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA OCPケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA OCPケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x1 SAS/SATA OCPケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x1 SATA Direct Attach ケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL385 Gen11 8SFF x1 SATA Direct Attach ケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x1 SATA Direct Attach ケーブルキット。
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
DL360 G12 x1 8SFF PCIe1 Cntrl Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 G12 x1 8SFF PCIe1 Cntrl Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
DL380 G12 8LFF PCIe Box1/7 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 8LFF PCIe Box1/7 Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
DL380 G12 8LFF OROC Box1/7 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 8LFF OROC Box1/7 Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
DL3XX G12 8SFF x1 U.3 TM Drive Cage Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX G12 8SFF x1 U.3 TM Drive Cage KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
DL320 Gen11 1U 8SFF用 Easy Install式ラックレールキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL320 Gen11 1U 8SFF用 Easy Install式ラックレールキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
DL320 Gen11 1U 8SFF用 Easy Install式ラックレールキット。
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
DL3XX G12 1U 8SFF x1 TM L BP Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX G12 1U 8SFF x1 TM L BP KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
DL340 G12 Front GPU 8SFF x1 PCIe Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)DL340 G12 Front GPU 8SFF x1 PCIe CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
DL380 G12 Front 8SFF DA Box1/3 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 G12 Front 8SFF DA Box1/3 Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
DL38X Gen10 Plus 8SFF x1 Tri-Mode U.3 ミッドプレーンドライブケージ HP(日本ヒューレット・パッカード)DL38X Gen10 Plus 8SFF x1 Tri-Mode U.3 ミッドプレーンドライブケージHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
RX220  ルーター サン電子(PC)RX220 ルーターサン電子(PC)(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷